水拭き用モップです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。スポンジなので水の吸収が早いです。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
材質柄:スチール、甲:セルロース
2018年トラスコ掲載ページ9 0229
糸のほつれが少なく、クラス10000レベルのクリーンルームでもご使用になれます。(T30001)
コンクリート床などの粗い床面に最適なモップです。(T25501)
トラスコ品番819-4368
材質レーヨン、ポリエステル
質量(kg)0.5
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)445×152
対応(洗濯)75回
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
水拭き用モップです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。コットンモップ 交換用ヘッドです。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
トラスコ品番855-9596
材質モップ:コットン
質量(kg)0.2
適合ハンドルRMGO4204WT
2018年トラスコ掲載ページ9 0275
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水拭き用モップです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。スポンジなので水の吸収が早いです。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
材質PVA
2018年トラスコ掲載ページ9 0229
吸水性や耐久性に優れたモップです。
床仕上げアプリケーションに最適です。
ループエンドは毛羽立ちと糸撚れを軽減します。
ユニバーサルヘッドバンドは、サイドローディングとクランプスタイルのハンドルの両方に適合します。
トラスコ品番819-4359
材質レーヨン
質量(kg)0.5
色ホワイト
対応(洗濯)5回
寸法(横×縦)(mm)470×162
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水拭き用ハンドルです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0250
水拭き用ハンドルです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0253
モップストレーナーバケツです。最大10オンス(290ml)分が絞れます。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
幅(mm)305
トラスコ品番855-9594
材質プラスチック
質量(kg)1.4
高さ(mm)432
奥行(mm)267
容量(L)14.2
2018年トラスコ掲載ページ9 0275
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。
4層構造、ループエンド合成糸は、床仕上げ用に最適に設計されています。
花布は、モップの内側に縫い付けられ、ほとんどが仕上げモップにみられる「引きずり」のパターンを減らすことができます。
トラスコ品番819-4348
材質合成繊維
質量(kg)0.5
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)406×152
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水拭き用モップです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
トラスコ品番855-9591
材質柄:アルミダイカスト
質量(kg)0.7
2018年トラスコ掲載ページ9 0250
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
優れたマイクロファイバー繊維のワックス用パッド(Q800)です。
500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温で洗濯可能。
適合フレーム[クイックコネクトフレーム]、ハンドル[クイックコネクトストレートハンドルまたは、クイックコネクト伸縮ポール]
トラスコ品番819-4313
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
付属タンクに洗剤を入れてボタンを押すだけで、液体散布・床掃除ができます。手軽にどこでもモップ掛けが可能で持ち運びも便利です。
マイクロファイバー製ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。
付属品専用フレーム、ウエットパッド×2
寸法(mm)本体:1240×950×1420、タンク部:95.2×120.8
質量(kg)約2.6
容量(mL)620
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
RMQ979YL用のフラットモップです。
用途床の清掃。
トラスコ品番855-9545
材質ポリエステル、ポリエチレン(PE)
質量(kg)2.3
奥行(mm)80
縦(mm)165
横(mm)500
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
吸水性や耐久性に優れたモップです。
一般的な洗浄のための経済的、カットエンドのウェットモップ。
すべての合成モップ糸は、このような長いモップのパフォーマンスにより、タイルなどの研磨された床面に耐えます。
糸ブレンドは重量の4~5倍の量を吸収します。
色はカラーコーディングシステムに最適ですし、新品同様の外観が保てます。
トラスコ品番819-4367
材質合成繊維
質量(kg)0.5
色ピンク
寸法(縦×横)(mm)406×152
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型のモップフレームは小回りが利くので、複雑な精密機器の床面やリビングのAVセットの床面にお使いいただけます。
パッドを変えれば様々な清掃が可能になりメンテナンスも簡単。
バックパックで洗剤を持ち運びできるポータブルシステムで作業効率が良いです。279[[平米]]カバーできます。フラットモップタイプです。
用途床の清掃。
幅(mm)248
トラスコ品番855-9543
セット内容ハンドル:1本、モップ:1枚、バックパック:1個
材質ハンドル:スチール、モップ:ポリエステル、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)1422
質量(kg)3.7
タイプフラットモップ
奥行(mm)95
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
床面清掃に最適なストレート型のハンドルです。
トラスコ品番819-4262
材質アルミ
長さ(mm)1473
質量(kg)0.5
色イエロー
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナの搭載が可能です。
モップをしっかり押さえるホルダー付きなので、清掃を円滑に行う最高のカートです。
ホテルなどの宿泊用施設の他、アミューズメントパークや、複合施設でも活躍します。
清掃作業に必要な用具一式をカート1台に搭載でき、直ぐ手が届く距離にまとめて収納が可能。
軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン製です。
金属性に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少なく、表面は滑らかで手入れが簡単。
フロントのベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、コンテナ(ブルート121L用)等を搭載。
2枚の棚板を洗剤等の収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシ等の収納に便利なフックを装備。
ごみ捨てが容易で頑丈な黄色のビニールバック(ジッパー付)。
床に跡が付きずらいキャスターはフロアの仕上げ作業に最適。
直径101mmと直径203mmの4輪自在キャスターを装備。
関連キーワード