視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
コンパクトに収納可能なケース付きです。
ケースから取り出すと自動的に展開します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式スタンド式
材質ナイロン
色イエロー
高さ(mm)508
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
軽量で折り畳み可能なため、設置から撤去が素早く行えます。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン
仕様D660×W279×H635mm
質量(kg)1
色イエロー
高さ(mm)635
奥行(mm)345
間口(mm)279
関連キーワード