Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ディテールブラシVikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
パイプクリーナー(ロッド付)Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)当日出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
パイプクリーナー(ロッドなし)Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)当日出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(12件のレビュー)当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)当日出荷
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ハンドスコップVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100質量(g)116材質ポリプロピレン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80幅(mm)97全長(mm)305高さ(mm)60
スモールハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)170毛丈(mm)55耐熱温度(℃)121全長(mm)340ブラシ幅(mm)34ブラシ長(mm)170
長柄ハンドル付ブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60耐熱温度(℃)121
ショートハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)当日出荷
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)250×70×60質量(g)200耐熱温度(℃)121
ハンドスクイージーVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
耐熱ディテールブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド色ブルー寸法(mm)200×22×30質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
ハンドスクレーパーVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
まな板洗浄ブラシVikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)当日出荷
コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。
まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm)L123×W48×H46耐熱温度(℃)121材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト毛丈(mm)25線径(mm)0.35
ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)170×55×45質量(g)110線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
水切りワイパーVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)当日出荷
ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。材質ポリプロピレン、特殊ゴム色黒耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
コンパクトデッキブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
パイプクリーナー専用ジョイントVikan(ヴァイカン)当日出荷
5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。
ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。
ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質ステンレス質量(g)105外径×長さL(Φ×mm)8×750耐熱温度(℃)121TKG品番9-1299-1501TKG品番(2017)6-1165-1401
ヴァイカンペストリーブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。
0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。
幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121毛丈(mm)45線径(Φmm)0.15
ハンドル 1300mmVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)415外形寸法(mm)Φ46×1300耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
ハンドル(アルミニウム)Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)125