カテゴリ

  • 厨房用品(101)
  • 清掃用品(54)
  • 洗車・清掃(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 日用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Vikan(ヴァイカン)
  • サンドビック(2,123)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(648)
  • SANDVIK(301)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(170)
  • HARLEY-DAVIDSON(24)
  • ラムマウント(15)
  • SPARKFUN(12)
  • RS PRO(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • TP-LINK(9)
  • レイ・アウト(9)
  • Viking Technology(8)
  • Viking Arm(7)
  • データシステム(6)
  • Argos Technologies Inc(6)
  • マンヨーツール(5)
  • HIKMICRO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vik」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)ディテールブラシVikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッド付)Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッドなし)Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー専用 フレキシブルロッドVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
ハンドスコップ Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100質量(g)116材質ポリプロピレン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80幅(mm)97全長(mm)305高さ(mm)60
ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
粉末の清掃に適したブラシです。 製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)170毛丈(mm)55耐熱温度(℃)121全長(mm)340ブラシ幅(mm)34ブラシ長(mm)170
スモールハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)スモールハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン)長柄ハンドル付ブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60耐熱温度(℃)121
ショートハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)ショートハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)250×70×60質量(g)200耐熱温度(℃)121
水切りワイパー Vikan(ヴァイカン)水切りワイパーVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。材質ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
耐熱ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)耐熱ディテールブラシVikan(ヴァイカン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィドブルー寸法(mm)200×22×30質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
ハンドスクイージー Vikan(ヴァイカン)ハンドスクイージーVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。 コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)Vikan(ヴァイカン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)120材質ポリプロピレン・特殊ゴム
ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン)ハンドスクレーパーVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
コンパクトデッキブラシ Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。 周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシVikan(ヴァイカン)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。 0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。 幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121毛丈(mm)45線径(Φmm)0.15
ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ(1L)Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)350質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)110×77耐熱温度(℃)100
ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)170×55×45質量(g)110線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン)まな板洗浄ブラシVikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。 まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm)L123×W48×H46耐熱温度(℃)121材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト毛丈(mm)25線径(mm)0.35
パイプクリーナー専用ジョイント Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー専用ジョイントVikan(ヴァイカン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。 ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。 ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質ステンレス質量(g)105外径×長さL(Φ×mm)8×750耐熱温度(℃)121TKG品番9-1299-1501TKG品番(2017)6-1165-1401
ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン)ハンドル(アルミニウム)Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質アルミニウム耐熱温度(℃)100
ヴァイカン ディッシュブラシ ハード Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ディッシュブラシ ハードVikan(ヴァイカン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル外形寸法(mm)275×25×35線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121
フロアブルーム Vikan(ヴァイカン)フロアブルームVikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプソフト材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)30×270×37H耐熱温度(℃)120線径(mm)0.35
ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプVikan(ヴァイカン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。 手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)125
ハンドル 1300mm Vikan(ヴァイカン)ハンドル 1300mmVikan(ヴァイカン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)415外形寸法(mm)Φ46×1300耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
ハンドブラシ(ホイール用) Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ(ホイール用)Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブラシボディーの周りをゴムで保護しているのでホイールを傷つけにくいです。
用途ホイールのフチの洗浄に最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×45×55質量(g)129耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
コンパクトデッキブラシ Vikan(ヴァイカン)コンパクトデッキブラシVikan(ヴァイカン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル質量(g)322線径(mm)0.5
パイプクリーナー Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナーVikan(ヴァイカン)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
パイプクリーナー Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナーVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー
用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)15×150/300質量(g)48耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
ヴァイカン アルミハンドル Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アルミハンドルVikan(ヴァイカン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。
寸法(mm)Φ32×1300耐熱温度(℃)100
ヴァイカン ステアーパドル(穴あき) Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル(穴あき)Vikan(ヴァイカン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.95柄長さ(mm)910寸法(幅W×長さL)(m)160×290TKG品番9-0210-0601TKG品番(2017)6-0192-0901
ウルトラスリムブラシ Vikan(ヴァイカン)ウルトラスリムブラシVikan(ヴァイカン)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
握りやすく長いハンドルで今まで届かなかった場所の清掃に最適なブラシです。 ソフト・ハード2種類の毛質で掃き掃除や隅の汚れにもアプローチできます。 14mmの超スリムなヘッドにはスクレーパー機能付き。
材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル質量(g)148線径(Φmm)0.35/0.5(先端部分のみ)
ハンドル Vikan(ヴァイカン)ハンドルVikan(ヴァイカン)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ハンドル接続タイプの全てのヴァイカン製品にジョイント可能です。
材質アルミニウム外寸(mm)Φ26×長さ840質量(g)200
スクイージー Vikan(ヴァイカン)スクイージーVikan(ヴァイカン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)600寸法(mm)600×39質量(g)355耐熱温度(℃)121
ヴァイカン アングルデッキブラシ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アングルデッキブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。 二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.49毛丈(mm)45/33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×110耐熱温度(℃)120
Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン)Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。 あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。 また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。 ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。 ※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120毛丈(mm)60線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40