コトヒラ工業

コトヒラ工業のページです。コトヒラ工業は、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名コトヒラ工業株式会社
所在地〒389-0512 長野県東御市滋野1320
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業吸煙機・集塵機用プレフィルターコトヒラ工業
9,998税込10,998
1組(5枚)ほか
5日以内出荷
5枚入り商品です。
品名プレフィルター
ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用プレフィルタコトヒラ工業
2,398税込2,638
1セット(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.1
KDC-C02、C03用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C02、C03用中性能フィルタコトヒラ工業
43,980税込48,378
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0682適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.69品名中性能フィルター
クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 交換用フィルターコトヒラ工業
2,798税込3,078
1枚
21日以内出荷
クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
トラスコ品番198-7873適合機種KDC-C02A質量(kg)0.1フィルタープレフィルタ
スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式 コトヒラ工業スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式コトヒラ工業
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118タイマー15分電源(V)AC100(50/60Hz)
ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタ コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタコトヒラ工業
89,980税込98,978
1枚
4日以内出荷
適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712適合機種KSC-W01、KSC-W02質量(kg)4.75品名エレメントフィルター
KDC-C02、C03用活性炭シート コトヒラ工業KDC-C02、C03用活性炭シートコトヒラ工業
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0666適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.09品名活性炭シート
光触媒スリッパ ポリウレタン製 コトヒラ工業光触媒スリッパ ポリウレタン製コトヒラ工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
光触媒加工スリッパ(付属)は光が当たることで抗菌・防臭効果が持続します。
仕様光触媒方式材質ポリウレタン製アズワン品番8-8778-11
エア供給装置 コトヒラ工業エア供給装置コトヒラ工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ダストクリーナー コトヒラ工業ダストクリーナーコトヒラ工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横コトヒラ工業
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 3立米タイプコトヒラ工業
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)質量(kg)18材質(本体)ステンレス消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650トラスコ品番458-6816出力(kW)0.12電気代の目安2.64円/h
ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツコトヒラ工業
21,980税込24,178
1枚
18日以内出荷
用途ハンダ付け作業、レーザーマーカー刻印から出るヒューム回収トラスコ品番251-1348適合機種KSC-T01品名活性炭フィルター
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパコトヒラ工業
8,798税込9,678
1足
4日以内出荷
スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
ヒューム吸煙装置 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置コトヒラ工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
トラスコ品番149-4433適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01材質スチール質量(kg)0.5品名ダクトバンド
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
69,900税込76,890
1個
31日以内出荷
HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタトラスコ品番149-4390適合機種KDC-M10質量(kg)2
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
4,890税込5,379
1個
31日以内出荷
三次フィルタ
仕様三次フィルタトラスコ品番149-4389適合機種KDC-M10質量(kg)0.5
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
3,990税込4,389
1個
31日以内出荷
二次フィルタ
仕様二次フィルタトラスコ品番149-4388適合機種KDC-M10材質セラミック質量(kg)0.3
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
53,900税込59,290
1個
31日以内出荷
一次フィルタ
仕様一次フィルタトラスコ品番149-4387適合本体KDC-M10質量(kg)5
クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 交換用フィルターコトヒラ工業
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
適合機種KDC-C10
クリーンルーム用集塵機 オプション コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 オプションコトヒラ工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
適合機種KDC-C10
KSC-W03用エレメントフィルタ コトヒラ工業KSC-W03用エレメントフィルタコトヒラ工業
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。
トラスコ品番116-3429適合機種KSC-W03質量(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
ポータブル溶接ヒュームコレクタ コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクタコトヒラ工業
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
消炎ボックス コトヒラ工業消炎ボックスコトヒラ工業
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
保護フィルタ コトヒラ工業保護フィルタコトヒラ工業
1,290税込1,419
1個
15日以内出荷
保護フィルタ
トラスコ品番149-4415質量(g)100品名保護フィルタ
オイルフィルタB コトヒラ工業オイルフィルタBコトヒラ工業
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
オイルフィルタB
トラスコ品番149-4385適合機種KDC-M01質量(g)300品名オイルフィルターB(2枚1組)
保護フィルタ コトヒラ工業保護フィルタコトヒラ工業
55,980税込61,578
1個
31日以内出荷
オイルフィルタA
トラスコ品番149-4384適合機種KDC-M01質量(g)300品名オイルフィルターA
Φダクト2M コトヒラ工業Φダクト2Mコトヒラ工業
9,898税込10,888
1個
22日以内出荷
Φダクト2M
トラスコ品番149-4416適合機種KDC-V01質量(kg)1品名ダクトΦ38×2m
超小型廉価版集じん機 コトヒラ工業超小型廉価版集じん機コトヒラ工業
1,298税込1,428
1個
22日以内出荷
ダクトバンド
トラスコ品番149-4417適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200質量(g)100品名ダクトバンド
スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式) コトヒラ工業スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)コトヒラ工業(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分
衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業衣類用ダストクリーナーコトヒラ工業
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ コトヒラ工業流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプコトヒラ工業
598,000税込657,800
1台
4日以内出荷
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。材質ステンレス仕様防滴構造トラスコ品番855-9266幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタコトヒラ工業
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷
適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー コトヒラ工業超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャーコトヒラ工業
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など容量(L)(集じん)2.5出力(kW)0.31風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番820-2937材質本体:スチール(焼付塗装)質量(kg)9消費電力(W)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260電気代の目安(標準)8.37円/h静圧(Pa)7700
超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ コトヒラ工業超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
60日以内出荷
適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470適合機種KDC2-D01質量(g)230品名中性能フィルター
超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ コトヒラ工業超小型オイルミストコレクター用プレフィルタコトヒラ工業
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0488適合機種KDC-M01質量(g)7品名プレフィルター
KSC-X01用準HEPAフィルタ コトヒラ工業KSC-X01用準HEPAフィルタコトヒラ工業
56,980税込62,678
1枚
4日以内出荷
適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739適合機種KSC-X01質量(kg)1.5品名準HEPAフィルター
KDC-TD1用メインフィルタ コトヒラ工業KDC-TD1用メインフィルタコトヒラ工業
56,980税込62,678
1枚
4日以内出荷
適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
KDC-TD1用セラミックフィルタ コトヒラ工業KDC-TD1用セラミックフィルタコトヒラ工業
67,980税込74,778
1枚
4日以内出荷
適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
KDC-D01用パックフィルタ コトヒラ工業KDC-D01用パックフィルタコトヒラ工業
7,498税込8,248
1セット(5枚)
4日以内出荷
適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。
トラスコ品番793-0461適合機種KDC2-D01質量(g)40品名パックフィルター
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
コトヒラ工業 【通販モノタロウ】 最短即日出荷