コトヒラ工業

コトヒラ工業のページです。コトヒラ工業は、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在102件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名コトヒラ工業株式会社
所在地〒389-0512 長野県東御市滋野1320
特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルランプ 20W コトヒラ工業ケミカルランプ 20Wコトヒラ工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー(KEシリーズ)の交換用ケミカルランプです。
アズワン品番8-8778-12
吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業吸煙機・集塵機用プレフィルターコトヒラ工業
9,998税込10,998
1組(5枚)ほか
5日以内出荷
5枚入り商品です。
品名プレフィルター
ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタコトヒラ工業
46,980税込51,678
1枚
9日以内出荷
0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。トラスコ品番136-5625適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200材質グラスウール品名準HEPAフィルター
ヒューム吸煙装置用活性炭 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置用活性炭コトヒラ工業
8,298税込9,128
1パック
9日以内出荷
適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
トラスコ品番793-0674適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200品名活性炭フィルター
ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用プレフィルタコトヒラ工業
2,398税込2,638
1セット(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.1
クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 交換用フィルターコトヒラ工業
2,798税込3,078
1枚
21日以内出荷
クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
トラスコ品番198-7873適合機種KDC-C02A質量(kg)0.1フィルタープレフィルタ
ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷から32日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
HEPAフィルタ コトヒラ工業HEPAフィルタコトヒラ工業
49,980税込54,978
1枚
6日以内出荷
トラスコ品番198-7872適合機種KDC-C02A / KDC-C03質量(kg)1
スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式 コトヒラ工業スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式コトヒラ工業
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118タイマー15分電源(V)AC100(50/60Hz)
ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタ コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタコトヒラ工業
89,980税込98,978
1枚
4日以内出荷
適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712適合機種KSC-W01、KSC-W02質量(kg)4.75品名エレメントフィルター
KDC-C02、C03用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C02、C03用中性能フィルタコトヒラ工業
43,980税込48,378
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0682適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.69品名中性能フィルター
光触媒スリッパ ポリウレタン製 コトヒラ工業光触媒スリッパ ポリウレタン製コトヒラ工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
光触媒加工スリッパ(付属)は光が当たることで抗菌・防臭効果が持続します。
仕様光触媒方式材質ポリウレタン製アズワン品番8-8778-11
エア供給装置 コトヒラ工業エア供給装置コトヒラ工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ダストクリーナー コトヒラ工業ダストクリーナーコトヒラ工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ポータブルエアシャワー用シャワーブース コトヒラ工業ポータブルエアシャワー用シャワーブースコトヒラ工業
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設質量(kg)25高さ(mm)2100奥行(mm)1100間口(mm)1100
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横コトヒラ工業
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 6立米タイプコトヒラ工業
579,800税込637,780
1台
5日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824質量(kg)30材質(本体)ステンレス出力(kW)0.34消費電力(W)340電源AC100V(50/60Hz)安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知処理風量(m3/min)6.5粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611風速(m/s)24.2ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安7.48円/h騒音レベル(dB(A))68最大静圧(Pa)1000
クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 3立米タイプコトヒラ工業
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)質量(kg)18材質(本体)ステンレス消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650トラスコ品番458-6816出力(kW)0.12電気代の目安2.64円/h
床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業床置型ファンフィルタユニットコトヒラ工業
9,998税込10,998
1個
47日以内出荷
KFC-50H用の交換用プレフィルタです。
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカーコトヒラ工業
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。付属品【光触媒加工スリッパTIP-221】収納足数分、アース線、固定金具、木ねじ(10、20足用のみ)トラスコ品番458-6841材質スチール、UV反射板:アルミ高さ(mm)1520奥行(mm)400間口(mm)350消費電力(W)38電源単相100V収納数10足用色(扉)
ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツコトヒラ工業
21,980税込24,178
1枚
18日以内出荷
用途ハンダ付け作業、レーザーマーカー刻印から出るヒューム回収トラスコ品番251-1348適合機種KSC-T01品名活性炭フィルター
ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業
109,800税込120,780
1式
32日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適ですDCファン使用により消費電力を削減しましたファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能ですフリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)各種通信対応オプションを取り揃えています
材質ステンレス電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)ファンDC軸流ファン
網棚 コトヒラ工業網棚コトヒラ工業
17,980税込19,778
1組(5枚)
7日以内出荷
オゾン殺菌庫 白衣用 コトヒラ工業オゾン殺菌庫 白衣用コトヒラ工業
598,800税込658,680
1台
7日以内出荷
オゾンの持つ強い殺菌、脱臭力で衣類や履物を清潔に保ちます。 白衣を最大8着まで収納できます。
衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー コトヒラ工業衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカーコトヒラ工業
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
コンパクト設計のため省スペースに設置が可能です。 網棚オプションによりスリッパなど様々なモノの殺菌・脱臭にご利用いただけます。 オゾンの効果で繊維の隅々まで殺菌が可能です。 殺菌・不活性効果を示す指標CT値は約80で、高い殺菌効果が見込めます。 扉を開けた時にはオゾンランプが消灯する安全機構を搭載しております。
ブラウン
壁掛けセット コトヒラ工業壁掛けセットコトヒラ工業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
微酸性電解水生成装置 超小型タイプ コトヒラ工業微酸性電解水生成装置 超小型タイプコトヒラ工業
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
水道水+専用添加剤+100V電源で簡単・安全に微酸性電解水を生成します。 KC-2000Cは有効塩素濃度35±10ppm仕様、KC-5000Cは有効塩素濃度50±10ppm仕様によりウイルスを除菌します。 超小型・軽量設計のため流し台に設置可能。
殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー コトヒラ工業殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカーコトヒラ工業
209,999税込230,999
1式
5日以内出荷から30日以内出荷
全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです 扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)電源単相AC100V(50/60Hz)ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
KSC-W03用アームダクト コトヒラ工業KSC-W03用アームダクトコトヒラ工業
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
用途KSC-W03専用アームダクト
衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルター コトヒラ工業衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルターコトヒラ工業
15,980税込17,578
1パック(5枚)
21日以内出荷
衣類用・毛髪用ダストクリーナー用の交換用パックフィルターです。
トラスコ品番206-5456適合機種KHR-A01、KHR-A02、KHR-AH1、KHR-B01質量(g)100
短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニットコトヒラ工業
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4255幅(mm)530材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)35高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566
短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニットコトヒラ工業
819,800税込901,780
1台
4日以内出荷
ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパコトヒラ工業
8,798税込9,678
1足
4日以内出荷
スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
ヒューム吸煙装置 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置コトヒラ工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
トラスコ品番149-4433適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01材質スチール質量(kg)0.5品名ダクトバンド
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
69,900税込76,890
1個
31日以内出荷
HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタトラスコ品番149-4390適合機種KDC-M10質量(kg)2
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
4,890税込5,379
1個
31日以内出荷
三次フィルタ
仕様三次フィルタトラスコ品番149-4389適合機種KDC-M10質量(kg)0.5
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
3,990税込4,389
1個
31日以内出荷
二次フィルタ
仕様二次フィルタトラスコ品番149-4388適合機種KDC-M10材質セラミック質量(kg)0.3
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
53,900税込59,290
1個
31日以内出荷
一次フィルタ
仕様一次フィルタトラスコ品番149-4387適合本体KDC-M10質量(kg)5
クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 交換用フィルターコトヒラ工業
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
適合機種KDC-C10
クリーンルーム用集塵機 オプション コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 オプションコトヒラ工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
適合機種KDC-C10