2ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消炎ボックス コトヒラ工業消炎ボックスコトヒラ工業
159,000税込174,900
1台
4日以内出荷
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
保護フィルタ コトヒラ工業保護フィルタコトヒラ工業
1,290税込1,419
1個
14日以内出荷
保護フィルタ
トラスコ品番149-4415質量(g)100品名保護フィルタ
オイルフィルタB コトヒラ工業オイルフィルタBコトヒラ工業
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
オイルフィルタB
トラスコ品番149-4385適合機種KDC-M01質量(g)300品名オイルフィルターB(2枚1組)
保護フィルタ コトヒラ工業保護フィルタコトヒラ工業
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
オイルフィルタA
トラスコ品番149-4384適合機種KDC-M01質量(g)300品名オイルフィルターA
Φダクト2M コトヒラ工業Φダクト2Mコトヒラ工業
8,198税込9,018
1個
21日以内出荷
Φダクト2M
トラスコ品番149-4416適合機種KDC-V01質量(kg)1品名ダクトΦ38×2m
超小型廉価版集じん機 コトヒラ工業超小型廉価版集じん機コトヒラ工業
829税込912
1個
21日以内出荷
ダクトバンド
トラスコ品番149-4417適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200質量(g)100品名ダクトバンド
台車キャスター洗浄装置 コトヒラ工業台車キャスター洗浄装置コトヒラ工業
14,980税込16,478
1式(4本)
6日以内出荷
適合機種KCW-SC202質量(kg)1
ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷から32日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
109,800税込120,780
1枚
40日以内出荷
適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番62-2518-32
衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業衣類用ダストクリーナーコトヒラ工業
269,800税込296,780
1セット
7日以内出荷から32日以内出荷
衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
電源単相AC100V(50/60Hz)外装SUS304 HL
HEPAフィルタ コトヒラ工業HEPAフィルタコトヒラ工業
41,980税込46,178
1枚
5日以内出荷
トラスコ品番198-7872適合機種KDC-C02A / KDC-C03質量(kg)1
【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04 コトヒラ工業【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04コトヒラ工業
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から8日以内出荷
コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式) コトヒラ工業洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)コトヒラ工業
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
高静圧クリーンルーム用集塵機 コトヒラ工業高静圧クリーンルーム用集塵機コトヒラ工業
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3710質量(kg)31出力(kW)0.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7集塵容量(L)1.7電源コード(m)3フィルターHEPAフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)38静圧(kPa)17標準消費電力料金(円/h)21.6
スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式 コトヒラ工業スリッパ殺菌ロッカースリム(殺菌線式コトヒラ工業
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118タイマー15分電源(V)AC100(50/60Hz)
スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式) コトヒラ工業スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)コトヒラ工業(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分
流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシ コトヒラ工業流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシコトヒラ工業
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
種別交換用ブラシアズワン品番3-5084-11
微酸性用添加剤 コトヒラ工業微酸性用添加剤コトヒラ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
仕様微酸性用添加剤成分【添加剤】食塩・リン酸2水素カリウムアズワン品番7-3518-11
床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業床置型ファンフィルタユニットコトヒラ工業
759,800税込835,780
1個
5日以内出荷
省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。
種別本体アズワン品番3-5475-01
気流可視化装置 コトヒラ工業気流可視化装置コトヒラ工業
6,998税込7,698
1セット(5枚)
33日以内出荷
気流可視化装置 コトヒラ工業気流可視化装置コトヒラ工業
359,800税込395,780
1個
33日以内出荷
純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
種別本体アズワン品番3-5473-01
オイルミストコレクター超小型油煙回収機用ダクトバンド コトヒラ工業オイルミストコレクター超小型油煙回収機用ダクトバンドコトヒラ工業
779税込857
1個
7日以内出荷
KDC-M01用のホースバンドです。
種別KDC-D01-BOP050アズワン品番3-5578-11
作業台用集塵機 小型タイプ コトヒラ工業作業台用集塵機 小型タイプコトヒラ工業
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。トラスコ品番856-0121材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1002018年トラスコ掲載ページ9 0955
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ コトヒラ工業流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプコトヒラ工業
598,000税込657,800
1台
3日以内出荷
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。材質ステンレス仕様防滴構造トラスコ品番855-9266幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
ポータブルエアシャワー用HEPAフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワー用HEPAフィルタコトヒラ工業
89,980税込98,978
1枚
3日以内出荷
適合機種:KAS-P08、KAS-P08S、KAS-P13、KAS-P13S、KAS-IP08、KAS-GP08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0356適合本体KAS-SS08質量(kg)3.5
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタコトヒラ工業
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用HEPAフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワーKAS-SS08用HEPAフィルタコトヒラ工業
95,980税込105,578
1枚
5日以内出荷
適合機種:KAS-SS08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0348適合本体KAS-SS08質量(kg)3.5
超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー コトヒラ工業超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャーコトヒラ工業
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など容量(L)(集じん)2.5出力(kW)0.31風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番820-2937材質本体:スチール(焼付塗装)質量(kg)9消費電力(W)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260電気代の目安(標準)8.37円/h静圧(Pa)7700
超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ コトヒラ工業超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタコトヒラ工業
28,980税込31,878
1枚
59日以内出荷
適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470適合機種KDC2-D01質量(g)230品名中性能フィルター
超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ コトヒラ工業超小型オイルミストコレクター用プレフィルタコトヒラ工業
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0488適合機種KDC-M01質量(g)7品名プレフィルター
KSC-X01用準HEPAフィルタ コトヒラ工業KSC-X01用準HEPAフィルタコトヒラ工業
53,980税込59,378
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739適合機種KSC-X01質量(kg)1.5品名準HEPAフィルター
KSC-X01用活性炭 コトヒラ工業KSC-X01用活性炭コトヒラ工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-X01用活性炭です。
トラスコ品番793-0721適合機種KSC-X01質量(kg)1品名活性炭
KDC-TD1用メインフィルタ コトヒラ工業KDC-TD1用メインフィルタコトヒラ工業
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
KDC-TD1用セラミックフィルタ コトヒラ工業KDC-TD1用セラミックフィルタコトヒラ工業
57,980税込63,778
1枚
3日以内出荷
適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
KDC-D01用パックフィルタ コトヒラ工業KDC-D01用パックフィルタコトヒラ工業
6,398税込7,038
1セット(5枚)
3日以内出荷
適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。
トラスコ品番793-0461適合機種KDC2-D01質量(g)40品名パックフィルター
KDC-C06用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C06用中性能フィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0437適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.3品名中性能フィルター
KDC-C06用活性炭シート コトヒラ工業KDC-C06用活性炭シートコトヒラ工業
9,898税込10,888
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0445適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.2品名活性炭シート
KDC-C06用HEPAフィルタ コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0429適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.4品名HEPAフィルター
KDC-C02、C03用中性能フィルタ コトヒラ工業KDC-C02、C03用中性能フィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番793-0682適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.69品名中性能フィルター
KDC-C02、C03用活性炭シート コトヒラ工業KDC-C02、C03用活性炭シートコトヒラ工業
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番793-0666適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.09品名活性炭シート