長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。
作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。
蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。
設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。
ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。
食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。
トラスコ品番195-4255
幅(mm)530
材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ
質量(kg)35
高さ(mm)1779
タイプ10足(5段×2足)
奥行(mm)566
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。
靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに
タイプ12足(3段×4足)
トラスコ品番493-5659
材質本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理
質量(kg)60
高さ(mm)1425
奥行(mm)540
間口(mm)1160
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
温風温度(℃)55
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
関連キーワード