2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 質量(kg)18 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)120 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付 処理風量(m3/min)3.9 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411 風速(m/s)14.6 ダクト径(Φmm)75 騒音レベル(dB(A))65 最大静圧(Pa)650 トラスコ品番458-6816 出力(kW)0.12 電気代の目安2.64円/h
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス 出力(kW)0.34 消費電力(W)340 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知 処理風量(m3/min)6.5 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611 風速(m/s)24.2 ダクト径(Φmm)75 構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 電気代の目安7.48円/h 騒音レベル(dB(A))68 最大静圧(Pa)1000
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷