3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番458-7235
材質/仕上スチール製/焼付塗装
質量(kg)14
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5
消費電力(W)(50/60Hz)120
風速(m/s)処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470
電気代の目安2.64円/h
最大静圧(Pa)1000
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
関連キーワード