コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
質量(kg)18
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)120
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付
処理風量(m3/min)3.9
粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411
風速(m/s)14.6
ダクト径(Φmm)75
騒音レベル(dB(A))65
最大静圧(Pa)650
トラスコ品番458-6816
出力(kW)0.12
電気代の目安2.64円/h
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。
トラスコ品番856-0121
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)100
2018年トラスコ掲載ページ9 0955
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
トラスコ品番161-3710
質量(kg)31
出力(kW)0.8
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7
集塵容量(L)1.7
電源コード(m)3
フィルターHEPAフィルター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676
騒音値(dB(A))(50/60Hz)73
吸込口径(Φmm)38
静圧(kPa)17
標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。
トラスコ品番116-3428
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ
質量(kg)98
出力(kW)1.5
電源(V)単相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736
騒音値(dB(A))(50/60Hz)79
吸込口径(Φmm)150
静圧(kPa)2.8
標準消費電力料金(円/h)20.25
一次側フィルター金属フィルター
二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824
質量(kg)30
材質(本体)ステンレス
出力(kW)0.34
消費電力(W)340
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知
処理風量(m3/min)6.5
粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611
風速(m/s)24.2
ダクト径(Φmm)75
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
電気代の目安7.48円/h
騒音レベル(dB(A))68
最大静圧(Pa)1000
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
トラスコ品番198-7873
適合機種KDC-C02A
質量(kg)0.1
フィルタープレフィルタ
1枚
¥2,398
税込¥2,638
20日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。
用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。
9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など
容量(L)(集じん)2.5
出力(kW)0.31
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)61
吸込口径(Φmm)50
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番820-2937
材質本体:スチール(焼付塗装)
質量(kg)9
消費電力(W)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260
電気代の目安(標準)8.37円/h
静圧(Pa)7700
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。
日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。
オプションでダクト口が2つに分岐できます。
コンパクトサイズで移動が簡単です。
設置場所を選びません。
最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に
電源(V)単相100
吸込口径(Φmm)101.6
仕様50/60Hz兼用
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704
一次側フィルター金属フィルター
二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。
ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。
活性炭シートによりガス状成分も捕集します。
風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙
仕様吸込口径75mm用
適合機種KDC-C03、KDC-C06
適合径(Φmm)【吸込】75
適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712
適合機種KSC-W01、KSC-W02
質量(kg)4.75
品名エレメントフィルター
1枚
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739
適合機種KSC-X01
質量(kg)1.5
品名準HEPAフィルター
1枚
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。
トラスコ品番136-5625
適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200
材質グラスウール
品名準HEPAフィルター
1枚
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
トラスコ品番793-0682
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)0.69
品名中性能フィルター
1枚
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
トラスコ品番793-0674
適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200
品名活性炭フィルター
1パック
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
適用機種:KSC-X01用活性炭です。
トラスコ品番793-0721
適合機種KSC-X01
質量(kg)1
品名活性炭
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。
トラスコ品番116-2096
適合機種KSC-W01、KSC-W02
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16
電源(V)電源なし
吸込口径(Φmm)100
1台
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
トラスコ品番149-4433
適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01
材質スチール
質量(kg)0.5
品名ダクトバンド
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
三次フィルタ
仕様三次フィルタ
トラスコ品番149-4389
適合機種KDC-M10
質量(kg)0.5
1個
¥4,890
税込¥5,379
30日以内出荷
一次フィルタ
仕様一次フィルタ
トラスコ品番149-4387
適合本体KDC-M10
質量(kg)5
1個
¥53,900
税込¥59,290
30日以内出荷
オイルフィルタB
トラスコ品番149-4385
適合機種KDC-M01
質量(g)300
品名オイルフィルターB(2枚1組)
1個
¥46,980
税込¥51,678
30日以内出荷
ダクトバンド
トラスコ品番149-4417
適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200
質量(g)100
品名ダクトバンド
1個
¥829
税込¥912
21日以内出荷
トラスコ品番793-0666
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)0.09
品名活性炭シート
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1台
¥159,000
税込¥174,900
5日以内出荷
HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ
トラスコ品番149-4390
適合機種KDC-M10
質量(kg)2
1個
¥69,900
税込¥76,890
30日以内出荷
二次フィルタ
仕様二次フィルタ
トラスコ品番149-4388
適合機種KDC-M10
材質セラミック
質量(kg)0.3
1個
¥3,990
税込¥4,389
30日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。
トラスコ品番116-3429
適合機種KSC-W03
質量(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
オイルフィルタA
トラスコ品番149-4384
適合機種KDC-M01
質量(g)300
品名オイルフィルターA
1個
¥46,980
税込¥51,678
30日以内出荷
Φダクト2M
トラスコ品番149-4416
適合機種KDC-V01
質量(kg)1
品名ダクトΦ38×2m
1個
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
トラスコ品番198-7872
適合機種KDC-C02A / KDC-C03
質量(kg)1
1枚
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番793-0500
適合機種KDC-TD1
質量(kg)4.1
品名セラミックフィルター
1枚
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
トラスコ品番793-0445
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)0.2
品名活性炭シート
1枚
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
トラスコ品番793-0429
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)1.4
品名HEPAフィルター
1枚
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
保護フィルタ
トラスコ品番149-4415
質量(g)100
品名保護フィルタ
1個
¥1,290
税込¥1,419
14日以内出荷
適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
トラスコ品番793-0496
適合機種KDC-TD1
質量(kg)3.2
品名メインフィルター
1枚
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。
トラスコ品番793-0461
適合機種KDC2-D01
質量(g)40
品名パックフィルター
1セット(5枚)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
トラスコ品番793-0437
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)1.3
品名中性能フィルター
1枚
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
関連キーワード