コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824
質量(kg)30
材質(本体)ステンレス
出力(kW)0.34
消費電力(W)340
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知
処理風量(m3/min)6.5
粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611
風速(m/s)24.2
ダクト径(Φmm)75
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
電気代の目安7.48円/h
騒音レベル(dB(A))68
最大静圧(Pa)1000
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番458-7235
材質/仕上スチール製/焼付塗装
質量(kg)14
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5
消費電力(W)(50/60Hz)120
風速(m/s)処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470
電気代の目安2.64円/h
最大静圧(Pa)1000
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
関連キーワード