洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。
材質ステンレス
仕様防滴構造
トラスコ品番855-9266
幅(mm)424
質量(kg)30
高さ(mm)536
タイプステンレス製
奥行(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)140
2018年トラスコ掲載ページ6 1047
1台
¥598,000
税込¥657,800
3日以内出荷
3面からのブラシ回転と左右からのシャワーリングにより、長靴の靴底側面についた油泥粉体等の汚れを落とします。洗剤やお湯を使用することで、より汚れ落ちが良くなります。運転スイッチを押すだけで洗剤投入からすすぎ運転まで行います。キャスター付きで移動も容易です。
関連キーワード