薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています
材質ステンレス
電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)
構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)
効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)
ファンDC軸流ファン
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス
電源単相AC100V~240V(50/60Hz)
構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)
捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7014
材質ステンレス
質量(kg)8
高さ(mm)152
奥行(mm)500
間口(mm)500
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)6.1
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7031
材質ステンレス
質量(kg)18
高さ(mm)152
奥行(mm)915
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)15
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-6999
材質ステンレス
質量(kg)3
高さ(mm)122
奥行(mm)250
間口(mm)250
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)1.6
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7049
材質ステンレス
質量(kg)19
高さ(mm)152
奥行(mm)1220
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)24.3
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7022
材質ステンレス
質量(kg)10
高さ(mm)152
奥行(mm)610
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)10.8
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40
材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用)
電源(V)AC100 50/60Hz
構造送風機/薄型シャワーファン×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500
処理風量(m3/min)約5.4
ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4
最大消費電力(W)275
清浄度吹出:クラス100
集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
吹出風速(m/s)26
関連キーワード