39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。 トラスコ品番856-0121 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)100 2018年トラスコ掲載ページ9 0955
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
トラスコ品番198-7873 適合機種KDC-C02A 質量(kg)0.1 フィルタープレフィルタ
1枚
2,398 税込2,638
20日以内出荷

1組(5枚)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス 出力(kW)0.34 消費電力(W)340 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知 処理風量(m3/min)6.5 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611 風速(m/s)24.2 ダクト径(Φmm)75 構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 電気代の目安7.48円/h 騒音レベル(dB(A))68 最大静圧(Pa)1000
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

トラスコ品番161-3710 質量(kg)31 出力(kW)0.8 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7 集塵容量(L)1.7 電源コード(m)3 フィルターHEPAフィルター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676 騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 吸込口径(Φmm)38 静圧(kPa)17 標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など 容量(L)(集じん)2.5 出力(kW)0.31 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)61 吸込口径(Φmm)50 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番820-2937 材質本体:スチール(焼付塗装) 質量(kg)9 消費電力(W)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260 電気代の目安(標準)8.37円/h 静圧(Pa)7700
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 質量(kg)18 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)120 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付 処理風量(m3/min)3.9 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411 風速(m/s)14.6 ダクト径(Φmm)75 騒音レベル(dB(A))65 最大静圧(Pa)650 トラスコ品番458-6816 出力(kW)0.12 電気代の目安2.64円/h
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に 電源(V)単相100 吸込口径(Φmm)101.6 仕様50/60Hz兼用 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙 仕様吸込口径75mm用 適合機種KDC-C03、KDC-C06 適合径(Φmm)【吸込】75
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。 トラスコ品番116-3428 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ 質量(kg)98 出力(kW)1.5 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736 騒音値(dB(A))(50/60Hz)79 吸込口径(Φmm)150 静圧(kPa)2.8 標準消費電力料金(円/h)20.25 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712 適合機種KSC-W01、KSC-W02 質量(kg)4.75 品名エレメントフィルター
1枚
82,980 税込91,278
3日以内出荷

0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。 トラスコ品番136-5625 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200 材質グラスウール 品名準HEPAフィルター
1枚
34,980 税込38,478
8日以内出荷

適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739 適合機種KSC-X01 質量(kg)1.5 品名準HEPAフィルター
1枚
53,980 税込59,378
3日以内出荷

コトヒラ工業消炎ボックス
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。 トラスコ品番116-2096 適合機種KSC-W01、KSC-W02 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)16 電源(V)電源なし 吸込口径(Φmm)100
1台
159,000 税込174,900
4日以内出荷

適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
トラスコ品番793-0674 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200 品名活性炭フィルター
1パック
6,498 税込7,148
8日以内出荷

トラスコ品番793-0682 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.69 品名中性能フィルター
1枚
36,980 税込40,678
翌々日出荷

HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ トラスコ品番149-4390 適合機種KDC-M10 質量(kg)2
1個
69,900 税込76,890
30日以内出荷

二次フィルタ
仕様二次フィルタ トラスコ品番149-4388 適合機種KDC-M10 材質セラミック 質量(kg)0.3
1個
3,990 税込4,389
30日以内出荷

難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。
トラスコ品番116-3429 適合機種KSC-W03 質量(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

コトヒラ工業保護フィルタ
オイルフィルタA
トラスコ品番149-4384 適合機種KDC-M01 質量(g)300 品名オイルフィルターA
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷

コトヒラ工業Φダクト2M
Φダクト2M
トラスコ品番149-4416 適合機種KDC-V01 質量(kg)1 品名ダクトΦ38×2m
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

1枚
41,980 税込46,178
5日以内出荷

適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番793-0500 適合機種KDC-TD1 質量(kg)4.1 品名セラミックフィルター
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

トラスコ品番793-0445 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.2 品名活性炭シート
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷

コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタ
トラスコ品番793-0429 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)1.4 品名HEPAフィルター
1枚
52,980 税込58,278
3日以内出荷

コトヒラ工業KSC-X01用活性炭
適用機種:KSC-X01用活性炭です。
トラスコ品番793-0721 適合機種KSC-X01 質量(kg)1 品名活性炭
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

コトヒラ工業ヒューム吸煙装置
トラスコ品番149-4433 適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01 材質スチール 質量(kg)0.5 品名ダクトバンド
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

三次フィルタ
仕様三次フィルタ トラスコ品番149-4389 適合機種KDC-M10 質量(kg)0.5
1個
4,890 税込5,379
30日以内出荷

一次フィルタ
仕様一次フィルタ トラスコ品番149-4387 適合本体KDC-M10 質量(kg)5
1個
53,900 税込59,290
30日以内出荷

コトヒラ工業オイルフィルタB
オイルフィルタB
トラスコ品番149-4385 適合機種KDC-M01 質量(g)300 品名オイルフィルターB(2枚1組)
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷

ダクトバンド
トラスコ品番149-4417 適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200 質量(g)100 品名ダクトバンド
1個
829 税込912
21日以内出荷

トラスコ品番793-0666 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.09 品名活性炭シート
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1台
159,000 税込174,900
5日以内出荷

コトヒラ工業保護フィルタ
保護フィルタ
トラスコ品番149-4415 質量(g)100 品名保護フィルタ
1個
1,290 税込1,419
14日以内出荷

適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
トラスコ品番793-0496 適合機種KDC-TD1 質量(kg)3.2 品名メインフィルター
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。
トラスコ品番793-0461 適合機種KDC2-D01 質量(g)40 品名パックフィルター
1セット(5枚)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

トラスコ品番793-0437 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)1.3 品名中性能フィルター
1枚
52,980 税込58,278
3日以内出荷