洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。
材質ステンレス
仕様防滴構造
トラスコ品番855-9266
幅(mm)424
質量(kg)30
高さ(mm)536
タイプステンレス製
奥行(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)140
2018年トラスコ掲載ページ6 1047
1台
¥598,000
税込¥657,800
3日以内出荷
トラスコ品番161-3712
幅(mm)693
質量(kg)40
高さ(mm)933
タイプ湿式洗剤投入
奥行(mm)443
電源(V)AC100
消費電力(W)110
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
3面からのブラシ回転と左右からのシャワーリングにより、長靴の靴底側面についた油泥粉体等の汚れを落とします。洗剤やお湯を使用することで、より汚れ落ちが良くなります。運転スイッチを押すだけで洗剤投入からすすぎ運転まで行います。キャスター付きで移動も容易です。
掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
種別交換用ブラシ
アズワン品番3-5084-11
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
関連キーワード