3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
種別交換用ブラシ アズワン品番3-5084-11
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

3面からのブラシ回転と左右からのシャワーリングにより、長靴の靴底側面についた油泥粉体等の汚れを落とします。洗剤やお湯を使用することで、より汚れ落ちが良くなります。運転スイッチを押すだけで洗剤投入からすすぎ運転まで行います。キャスター付きで移動も容易です。
1個
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。 材質ステンレス 仕様防滴構造 トラスコ品番855-9266 幅(mm)424 質量(kg)30 高さ(mm)536 タイプステンレス製 奥行(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)140 2018年トラスコ掲載ページ6 1047
1台
598,000 税込657,800
3日以内出荷