ファンフィルタユニット 20立米タイプコトヒラ工業4日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7049材質ステンレス質量(kg)19高さ(mm)152奥行(mm)1220間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)24.3風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)