カテゴリ

  • クリーンルーム用品(21)
    • クリーンルーム用エアフィルター(1)
    • クリーンブース(5)
    • 排気・クリーン装置(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
    • 集塵機(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • 日本エアーテック(25)
  • アズワン(102)
  • FPS(12)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ニルフィスク(32)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • 日本無機(25)
  • シャープ(9)
  • SPARKFUN(30)
  • ケルヒャー(24)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • エスコ(17)
  • ホーザン(15)
  • ゴールドウイン(10)
  • BMW(10)
  • ナビス(アズワン)(9)
  • KTM(9)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hepa」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタコトヒラ工業
38,980税込42,878
1枚
8日以内出荷
0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。トラスコ品番136-5625適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200材質グラスウール品名準HEPAフィルター
ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適ですDCファン使用により消費電力を削減しましたファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能ですフリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)各種通信対応オプションを取り揃えています
材質ステンレス電源(V)単相AC100~240(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)、DC電源対応可能(24V)効率補修:99.99%以上(0.3μ以上の粒子にて)ファンDC軸流ファン
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
69,900税込76,890
1個
30日以内出荷
HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタトラスコ品番149-4390適合機種KDC-M10質量(kg)2
クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 交換用フィルターコトヒラ工業
68,980税込75,878
1個
30日以内出荷
適合機種KDC-C10
ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
109,800税込120,780
1枚
40日以内出荷
適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番62-2518-32
衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業衣類用ダストクリーナーコトヒラ工業
373,999税込411,399
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
電源単相AC100V(50/60Hz)外装SUS304 HL
HEPAフィルタ コトヒラ工業HEPAフィルタコトヒラ工業
41,980税込46,178
1枚
5日以内出荷
トラスコ品番198-7872適合機種KDC-C02A / KDC-C03質量(kg)1
【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04 コトヒラ工業【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04コトヒラ工業
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用)電源(V)AC100 50/60Hz構造送風機/薄型シャワーファン×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500処理風量(m3/min)約5.4ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4最大消費電力(W)275清浄度吹出:クラス100集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1吹出風速(m/s)26
高静圧クリーンルーム用集塵機 コトヒラ工業高静圧クリーンルーム用集塵機コトヒラ工業
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3710質量(kg)31出力(kW)0.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7集塵容量(L)1.7電源コード(m)3フィルターHEPAフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)38静圧(kPa)17標準消費電力料金(円/h)21.6
ポータブルエアシャワー用HEPAフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワー用HEPAフィルタコトヒラ工業
89,980税込98,978
1枚
3日以内出荷
適合機種:KAS-P08、KAS-P08S、KAS-P13、KAS-P13S、KAS-IP08、KAS-GP08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0356適合本体KAS-SS08質量(kg)3.5
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用HEPAフィルタ コトヒラ工業ポータブルエアシャワーKAS-SS08用HEPAフィルタコトヒラ工業
95,980税込105,578
1枚
5日以内出荷
適合機種:KAS-SS08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0348適合本体KAS-SS08質量(kg)3.5
超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー コトヒラ工業超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャーコトヒラ工業
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など容量(L)(集じん)2.5出力(kW)0.31風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番820-2937材質本体:スチール(焼付塗装)質量(kg)9消費電力(W)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260電気代の目安(標準)8.37円/h静圧(Pa)7700
KSC-X01用準HEPAフィルタ コトヒラ工業KSC-X01用準HEPAフィルタコトヒラ工業
53,980税込59,378
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739適合機種KSC-X01質量(kg)1.5品名準HEPAフィルター
KDC-C06用HEPAフィルタ コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0429適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.4品名HEPAフィルター
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
3日以内出荷
クリーンエア供給装置 コトヒラ工業クリーンエア供給装置コトヒラ工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ポータブルエアーシャワー コトヒラ工業ポータブルエアーシャワーコトヒラ工業
441,540税込485,694
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業クリーンルーム用集じん機コトヒラ工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙仕様吸込口径75mm用適合機種KDC-C03、KDC-C06適合径(Φmm)【吸込】75
HEPAフィルター コトヒラ工業HEPAフィルターコトヒラ工業
81,980税込90,178
1台
30日以内出荷
ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のHEPAフィルターです。
トラスコ品番458-6743質量(kg)2.7
ポータブルエアシャワー コトヒラ工業ポータブルエアシャワーコトヒラ工業
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設トラスコ品番458-6751質量(kg)40高さ(mm)1500奥行(mm)200間口(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)275処理風量(m3/min)5.4吹出風速26.1m/s
吸引フード コトヒラ工業吸引フードコトヒラ工業
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
ヒューム吸煙装置 7立米タイプ コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 7立米タイプコトヒラ工業
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7201材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)32電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz5.7消費電力(W)(50/60Hz)385風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×665電気代の目安8.47円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦コトヒラ工業
219,800税込241,780
1台
予約販売
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横コトヒラ工業
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
クリーンルーム用集塵機 6立米タイプ コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 6立米タイプコトヒラ工業
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824質量(kg)30材質(本体)ステンレス出力(kW)0.34消費電力(W)340電源AC100V(50/60Hz)安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知処理風量(m3/min)6.5粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611風速(m/s)24.2ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安7.48円/h騒音レベル(dB(A))68最大静圧(Pa)1000
クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 3立米タイプコトヒラ工業
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)質量(kg)18材質(本体)ステンレス消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650トラスコ品番458-6816出力(kW)0.12電気代の目安2.64円/h
床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業床置型ファンフィルタユニットコトヒラ工業
96,980税込106,678
1個
32日以内出荷
KFC-50H用の交換用プレフィルタです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら