絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
306件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS411A honeywell

    SS411A

    honeywell
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • GKZ52M honeywell

    GKZ52M

    honeywell
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • 1DM1 honeywell

    1DM1

    honeywell(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • アップグレードライセンス honeywell

    アップグレードライセンス

    honeywell
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
  • 耳栓 ファーム・フィット honeywell

    耳栓 ファーム・フィット

    honeywell
    7,998税込8,798
    1箱(200組)
    当日出荷
    ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
    トラスコ品番116-3386材質塩化ビニール(PVC)オレンジサイズフリーコードNRR値30(dB)
  • ウレタン背抜き手袋パーフェクト・フィンガー・ESD honeywell

    ウレタン背抜き手袋パーフェクト・フィンガー・ESD

    honeywell
    499税込549
    1双
    9日以内出荷
    ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。
    用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。トラスコ品番116-3529材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5グレー・【リスト】黄サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19ゲージ数13
  • ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU honeywell

    ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU

    honeywell
    329税込362
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    フィット感抜群で、作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
    用途精密機械工業、梱包作業など。材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.5ゲージ数13
  • 歪みゲージ Honeywell honeywell

    歪みゲージ Honeywell

    honeywell
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mm●ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、 FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。. フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。. センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。. 特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 V です 動作温度範囲が -40 ℃ ~ +85 ℃と広いRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ honeywell

    ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ

    honeywell
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力タイプ : デジタル●電源電圧 : 6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ : はんだタグ●スイッチング電流 : 1 mA●長さ : 7.6mm●幅 : 15.2mm●深さ : 1.8mm●寸法 : 7.6 x 15.2 x 1.8 mm●最大使用温度 : +125℃●LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる●セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子●0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 位置センサ IC 基板 honeywell

    ハネウェル, 位置センサ IC 基板

    honeywell
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル,  ホール効果センサ リード線付きコネクタ honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ リード線付きコネクタ

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力タイプ : デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状 : 円柱形●取付方法 : フランジ取り付け●電源電圧 : 4 → 24 V●接続方式 : リード線付きコネクタ●出力開閉電流 : 6 mA●Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは●磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により●ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート●非接触ホール効果磁気検出 Ability により●ダスト●汚れ●及びごみを検知し●信頼性と 高周波スイッチング機能により●デバイスは高電流に対応できます RPM です
  • ハネウェル,  ホール効果センサ 基板 honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ 基板

    honeywell
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー Honeywell SMシリーズ用 JS-2 マイクロスイッチアクチュエータ honeywell

    レバー Honeywell SMシリーズ用 JS-2 マイクロスイッチアクチュエータ

    honeywell
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類 : レバー●併用可能製品 : SMシリーズ●Honeywell補助アクチュエータ. Honeywellのマイクロスイッチとともに使用するHoneywell補助アクチュエータシリーズです。 各種スタイルのアクチュエータを用意しています。アクチュエータは●スイッチ本体にねじ止めします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIP honeywell

    ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIP

    honeywell
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大オーバーロード圧力 : 500psi●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DIP●ピン数 : 6●寸法 : 13.2 x 11.2 x 19.8mm●最高使用圧力 : 250psi●動作供給電圧 Max : 5 V●動作温度 Max : +125 ℃●最低使用圧力 : 0psi●動作温度 Min : -45 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, デジタル ホール効果センサ IC 基板 honeywell

    ハネウェル, デジタル ホール効果センサ IC 基板

    honeywell
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力タイプ : デジタル●取付けスタイル : 基板実装●電源電圧 : 3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ : 基板●最大DC電圧 : 0.4V●スイッチング電流 : 20 mA●長さ : 4.06mm●幅 : 3mm●深さ : 1.57mm●寸法 : 4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度 : +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 白 正方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 白 正方形

    honeywell
    1袋(5個)
    取扱停止中
    仕様●レンズ色 : 白●レンズ形状 : 正方形●長さ : 20.5mm●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 青 正方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 青 正方形

    honeywell
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 青●レンズ形状 : 正方形●長さ : 20.5mm●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 白 長方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 白 長方形

    honeywell
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 白●レンズ形状 : 長方形●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 緑 正方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 緑 正方形

    honeywell
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 緑●レンズ形状 : 正方形●長さ : 20.5mm●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 赤 正方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 赤 正方形

    honeywell
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 赤●レンズ形状 : 正方形●長さ : 15mm●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 赤 長方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 赤 長方形

    honeywell
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 赤●レンズ形状 : 長方形●併用可能製品 : AML112131スイッチ及びAML41インジケータ●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動 honeywell

    ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動

    honeywell
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywell

    ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ

    honeywell
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー GKM安全スイッチ honeywell

    キー GKM安全スイッチ

    honeywell
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywell

    ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT

    honeywell
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5101VN honeywell

    Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5101VN

    honeywell
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●検知可能最小流量: 0 SLPM●耐圧力: 5 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 18 NPT●最大圧力: 50psi●材質: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

    honeywell
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, Gauge Pressure Sensor スルーホール実装 honeywell

    Honeywell, Gauge Pressure Sensor スルーホール実装

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大圧力の読み: 60psi●動作温度 Min: -40℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M honeywell

    Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M

    honeywell
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比: 600:1●ボアサイズ: 26mm●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 15 V●入力電流: 600A●出力電流: 150 mA●全体の高さ: 61.2mm●全体の幅: 67.5mm●全体的な深さ: 19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: バスバー, 基板実装●寸法: 2.66×0.75×2.39インチ●CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
  • Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ52C honeywell

    Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ52C

    honeywell
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類: ローラーレバー●併用可能製品: LSシリーズ●HDLSシリーズリミットスイッチアクチュエータ. Honeywell製のこのHDLSリミットスイッチアクチュエータ製品は、さまざまな産業用途にソリューションを提供するように設計されています。 HDLSシリーズ本体を搭載したユニットにこの製品を使用すると、エンドユーザーニーズ向けにカスタマイズされた完全なリミットスイッチを構築することができます。 また、このHDLSアクチュエータ製品は、壊れたアクチュエータの交換部品にもなるため、スイッチを交換しなくても済みます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4AD honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4AD

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: DPST-NO●定格電圧: 125/250V ac●LEDの色: 赤●シリーズ: AML32●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●メーカー型番: AML32FBC4ADRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ AWM3100V honeywell

    Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ AWM3100V

    honeywell
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: -200 sccm●最大流量: 200 cm3/min●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.2インチ●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM3000●AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7 honeywell

    Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7

    honeywell
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: DPDT●動作特性: (On)-Off-(On)●コンタクト定格電流: 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●IP保護等級: IP67、IP68●パネルのカットアウト直径: 12.4mm●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金mm●動作温度範囲: -40 → +71℃●UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 33R、413及びIP67/68シーリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, 圧力センサ, 絶対 MLHシリーズ honeywell

    Honeywell, 圧力センサ, 絶対 MLHシリーズ

    honeywell
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ: 絶対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 2000psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●プロセス接続: NPT 1/8●シリーズ: MLH●電源電圧: 24 V●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃
  • Honeywell キースイッチ, 84826-01, 3極, 45° honeywell

    Honeywell キースイッチ, 84826-01, 3極, 45°

    honeywell
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ノッチ数: 3●動作特性: Off-On-Start●コンタクト定格電流: 20 A @ 12 V dc●キータイプ: ストレート●末端様式: Metri-Pack●ケースの材質: ナイロン、PP●ベゼルの形状: 丸型●アプリケーション: 産業用●パネルからの奥行き: 31.67mm●キーインデックス角: 45°●コンタクト材質: 真鍮製●動作温度 Min: -40℃●シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc). 見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22×1.5 mmのパネル保持ナットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A honeywell

    Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A

    honeywell
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類: ローラーレバー●併用可能製品: LSZ51 シリーズ●EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300. サイドアクションスイッチ. サイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, 圧力センサ, 差動 26PCシリーズ honeywell

    Honeywell, 圧力センサ, 差動 26PCシリーズ

    honeywell
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 5psi●許容差: +/-0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 50 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5→ 16 V DC●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●鋼製ロックリングは付属されていません。. 差圧&ゲージ26PCシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell マイクロスイッチ ロッド ネジ honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ロッド ネジ

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 10 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: 維持℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin Uパック ホール効果センサ 2SS52M honeywell

    Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin Uパック ホール効果センサ 2SS52M

    honeywell
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサータイプ: ホール効果センサ●実装タイプ: スルーホール●マグネットタイプ: オムニポーラ●動作供給電圧 Max: 30 V●動作供給電圧 Min: 3.8 V●パッケージタイプ: Uパック●ピン数: 3●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●シリーズ2SSオムニポーラ磁気抵抗素子. この磁気抵抗センサの感度は、磁気抵抗素子と平行な方向において、従来のホール効果センサと比べて(範囲にして)約10倍向上しています。 磁気特性はオムニポーラで、センサはN極又はS極のどちらでも作動します。