絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
305件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell

    ワイヤレス2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル

    honeywell
    91,980税込101,178
    1式
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メディカルプラスチックモデル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型定置式エリアイメージャRS232 honeywell

    小型定置式エリアイメージャRS232

    honeywell
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    定置式小型エリアイメージャ。
  • インジケータ レンズ Honeywell honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell

    honeywell
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適長さ(mm)20.5シリーズAML51レンズ色レンズ形状正方形型表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend)高さ(inch)ボタン:0.19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators
  • Honeywell, ローラーレバー honeywell

    Honeywell, ローラーレバー

    honeywell
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ. 亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローラーレバー併用可能製品14CEシリーズ
  • Honeywell, レバー honeywell

    Honeywell, レバー

    honeywell
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN60947-5-1、IEC947-5-1. UL、CSA. 保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ. スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLever併用可能製品LSZ59 Series
  • Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果 honeywell

    Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。幅(mm)36.6高さ(mm)29.6取付方式基板実装電流(A)(名目)0→200シリーズCSN精度+/-0.5 %センサータイプホール効果深さ(mm)14.45センサークローズループ電源電圧(V)12→15dc周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ

    honeywell
    8,298税込9,128
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT

    honeywell
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@250Vac
  • Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)68.5幅(mm)30.5シリーズGLCアクチュエータの種類ローラーレバー接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト取付方向EN50047コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)50、(DC)50IP等級IP66最大電流(mA)100ターミナルタイプPG13.5コンジット
  • Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ

    honeywell
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラープランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー

    honeywell
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell リミットスイッチ プランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ プランジャ

    honeywell
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャコンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ロングリーフレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT

    honeywell
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT
  • Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートローラーレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT

    honeywell
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製アクチュエータの種類コイルスプリング材質(ケース)アルミダイキャストハウジング分割ハウジング操作力(N)1.95動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70IP等級IP65コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプコンジットねじコンタクト定格電流(A)10
  • Honeywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywell

    Honeywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO

    honeywell
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)2タイプアクチュエータありシリーズGKB接点(安全)1NC接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)1NC/1NO材質(ハウジング)ガラス繊維入りPETロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)600、(DC)250IP等級IP67
  • Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン honeywell

    Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン

    honeywell
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプガード併用可能製品Push Button Switch
  • ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み

    honeywell
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

    honeywell
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 差動

    honeywell
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP

    honeywell
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywell

    ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ

    honeywell
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SENSOR AMP 150PSI GAGE honeywell

    SENSOR AMP 150PSI GAGE

    honeywell
    999,800税込1,099,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SENSOR 5PSI GAUGE barbed honeywell

    SENSOR 5PSI GAUGE barbed

    honeywell
    98,980税込108,878
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:5psi精度:±0.25 %出力タイプ:非増幅メディアは、測定:窒素ガス、酸素アナログ出力:47 → 53 mV応答時間:1 ms電源電圧:10 V dc動作温度 Max:+85℃温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップグレードライセンス(1452g1D) honeywell

    アップグレードライセンス(1452g1D)

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    1452g1Dをご購入後、2Dにアップグレードするライセンスです。
  • アップグレードライセンス(1450g1D) honeywell

    アップグレードライセンス(1450g1D)

    honeywell
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    1450g1Dをご購入後、2Dにアップグレードするライセンスです。
  • DPMスキャナー honeywell

    DPMスキャナー

    honeywell
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
    角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006)動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)3.5(70mm)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
  • 高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナー honeywell

    高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナー

    honeywell
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性 1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、 最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
    仕様移動速度:762mm/秒角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC)読取角度(°)水平:12.9、垂直:8イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
  • V7-1B17D8-263 honeywell

    V7-1B17D8-263

    honeywell
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
  • SS94A2 honeywell

    SS94A2

    honeywell
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS94A1F honeywell

    SS94A1F

    honeywell
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS94A1 honeywell

    SS94A1

    honeywell
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS496A1 honeywell

    SS496A1

    honeywell
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • SS495A1 honeywell

    SS495A1

    honeywell
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • SS495A honeywell

    SS495A

    honeywell
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • SS411A honeywell

    SS411A

    honeywell
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • SR13C-A1 honeywell

    SR13C-A1

    honeywell
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応