絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: honeywellのすべての商品

ウレタン背抜き手袋パーフェクト・フィンガー・ESD
honeywell¥499税込¥5491双9日以内出荷ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。トラスコ品番116-3529材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5色グレー・【リスト】黄サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19ゲージ数13
ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU
honeywell¥329税込¥3621双当日出荷フィット感抜群で、作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。用途精密機械工業、梱包作業など。材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.5ゲージ数13
卓上型2Dエリアイメージャ USB
honeywell¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷POSレジ業務にオススメ。セカンダリスキャナ接続対応 2次元エリアイメージャー。対応コード2D商品タイプ卓上型
Androidスマートデバイス
honeywell¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
Genesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ黒 RS232 7680GSR-2
honeywell¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷高解像度メガピクセルイメージャと高性能プロセッサの高速処理で読み取りピードを20%アップしたハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。色黒
1次元バーコードスキャナ
honeywell¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット
honeywell¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット
honeywell¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット
honeywell¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット
honeywell¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
RS232Cケーブル(12V)3mコイル
honeywell¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷RS232Cインターフェイスケーブル。ケーブル長(m)3結線方式コイル結線コネクタタイプオス-オス
RS232Cケーブル(TTL)5mストレート
honeywell¥17,980税込¥19,7781個当日出荷RS232Cインターフェイスケーブル。ケーブル長(m)5結線方式ストレート結線コネクタタイプオス-オス
ワイヤレス2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル
honeywell¥91,980~税込¥101,178~1式4日以内出荷から5日以内出荷メディカルプラスチックモデルRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ レンズ Honeywell
honeywell¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適長さ(mm)20.5シリーズAML51レンズ色黒レンズ形状正方形型表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend)高さ(inch)ボタン:0.19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators
Honeywell, ローラーレバー
honeywell¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷仕様金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ. 亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローラーレバー併用可能製品14CEシリーズ
Honeywell, レバー
honeywell¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様EN60947-5-1、IEC947-5-1. UL、CSA. 保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ. スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLever併用可能製品LSZ59 Series
Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果
honeywell¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。幅(mm)36.6高さ(mm)29.6取付方式基板実装電流(A)(名目)0→200シリーズCSN精度+/-0.5 %センサータイプホール効果深さ(mm)14.45センサークローズループ電源電圧(V)12→15dc周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT
honeywell¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色金ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@250Vac
Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー
honeywell¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷長さ(mm)68.5幅(mm)30.5シリーズGLCアクチュエータの種類ローラーレバー接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト取付方向EN50047コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)50、(DC)50IP等級IP66最大電流(mA)100ターミナルタイプPG13.5コンジット