絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,626)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,012)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット Honeywell honeywell

    サーモスタット Honeywell

    honeywell
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

    honeywell
    ¥669~税込¥736~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • 11SM1-T honeywell

    11SM1-T

    honeywell
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    ¥729~税込¥802~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC

    honeywell
    ¥669~税込¥736~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類リーフレベルRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • SS443A honeywell

    SS443A

    honeywell
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
  • BZ-2RQ1-A2 honeywell

    BZ-2RQ1-A2

    honeywell
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21SX39-T honeywell

    21SX39-T

    honeywell
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
  • 1DM1 honeywell

    1DM1

    honeywell(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • インジケータ レンズ Honeywell honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell

    honeywell
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様画像には、スイッチに取り付けられたレンズボタンが示されています。「押ボタンスイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:335-671、335-671)及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ:照光式」(代表品番:664-165、664-165)との併用に最適長さ(mm)20.5シリーズAML51レンズ色黒レンズ形状正方形型表示方式Transmitted color、one-piece color cap(no legend)高さ(inch)ボタン:0.19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AML11、21、31Switches And AML41 Indicators
  • Honeywell, ローラーレバー honeywell

    Honeywell, ローラーレバー

    honeywell
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    仕様金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ. 亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローラーレバー併用可能製品14CEシリーズ
  • Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果 honeywell

    Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果

    honeywell
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。幅(mm)36.6高さ(mm)29.6取付方式基板実装電流(A)(名目)0→200シリーズCSN精度+/-0.5 %センサータイプホール効果深さ(mm)14.45センサークローズループ電源電圧(V)12→15dc周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ

    honeywell
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT

    honeywell
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色金ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@250Vac
  • Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー

    honeywell
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)68.5幅(mm)30.5シリーズGLCアクチュエータの種類ローラーレバー接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト取付方向EN50047コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)50、(DC)50IP等級IP66最大電流(mA)100ターミナルタイプPG13.5コンジット
  • Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ

    honeywell
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラープランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー

    honeywell
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    7日以内出荷
    コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell リミットスイッチ プランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ プランジャ

    honeywell
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャコンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    ¥629~税込¥692~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ロングリーフレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT

    honeywell
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT
  • Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートローラーレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT

    honeywell
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製アクチュエータの種類コイルスプリング材質(ケース)アルミダイキャストハウジング分割ハウジング操作力(N)1.95動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70IP等級IP65コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプコンジットねじコンタクト定格電流(A)10
  • Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン honeywell

    Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン

    honeywell
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプガード併用可能製品Push Button Switch
  • ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み

    honeywell
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

    honeywell
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 差動

    honeywell
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

    honeywell
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
  • ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP

    honeywell
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywell

    ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ

    honeywell
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SENSOR AMP 150PSI GAGE honeywell

    SENSOR AMP 150PSI GAGE

    honeywell
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SENSOR 5PSI GAUGE barbed honeywell

    SENSOR 5PSI GAUGE barbed

    honeywell
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:5psi精度:±0.25 %出力タイプ:非増幅メディアは、測定:窒素ガス、酸素アナログ出力:47 → 53 mV応答時間:1 ms電源電圧:10 V dc動作温度 Max:+85℃温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
  • V7-1B17D8-263 honeywell

    V7-1B17D8-263

    honeywell
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
  • SS94A2 honeywell

    SS94A2

    honeywell
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS94A1F honeywell

    SS94A1F

    honeywell
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS94A1 honeywell

    SS94A1

    honeywell
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS496A1 honeywell

    SS496A1

    honeywell
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
  • SS495A1 honeywell

    SS495A1

    honeywell
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
  • SS495A honeywell

    SS495A

    honeywell
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • SS411A honeywell

    SS411A

    honeywell
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷