1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Honeywellモデル31ローレンジ高精度ミニチュアロードセル. モデル31ローレンジ高精度ミニチュアロードセルは、50 → 500 gの張力と圧縮荷重の両方を測定します。 これらのモデルは同社の製品で最も精度が高く、頑丈なミニチュアロードセルです。 モデル31のステンレススチールの溶接構造は、軸外荷重の効果を排除するか、最小限に削減するように設計されています。 フルスケールの0.15 → 0.25 %の高精度が達成されます。 結合されたひずみゲージユニットは、溶接された17-4 PHステンレススチール製で、耐久性が向上しています。 このモデルには変更が加えられており、水中での用途に適合するよう完全に溶接されています。 モデル31張力 / 圧縮力ロードセルには、オスねじが付属しています。. 50 → 500 g mV/V出力 ステンレススチール ミニチュアデザイン 二重ダイアフラム構造 測定範囲力(圧縮、引張) 全幅(mm)25.4 (Dia.) 出力(定格負荷時)2mV/V 全高(mm)19.05 センサータイプミニチュア 材質(ハウジング)ステンレススチール 測定レンジ(力/負荷)Maximum of 226.79kg 動作温度(℃)(Min)-53、(Max)+121 最大電圧(V)(励起)5dc ターミナルタイプワイヤリード
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷