2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIH-4000 / 4020 / 4021シリーズ湿度センサ、Honeywell. HIH-4000シリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 考えられる用途:冷蔵機器HVAC装置医療機器乾燥気象学バッテリ駆動のシステムOEMアセンブリ. 特長:成形熱硬化プラスチックハウジングニアリニア電圧出力対相対湿度(%)レーザートリミングによる交換可能性高精度、高速応答高速な応答時間安定した、低ドリフトの性能薬品に対する耐性
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±3.5%RH実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 4 V動作供給電圧 Max = 5.8 Vパッケージタイプ = SIP長さ = 4.17mmシリーズ = HIH-4000mm幅 = 2.03mm寸法 = 4.17 x 2.03 x 8.59mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷