カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • モノタロウ(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • テクロック(31)
  • 長野計器(25)
  • Peacock(尾崎製作所)(24)
  • RS PRO(21)
  • エスコ(13)
  • LEM(13)
  • SK(新潟精機)(8)
  • バウアーズ(8)
  • ナリカ(8)
  • タカチ電機工業(6)
  • OKW(6)
  • SICK(4)
  • 杉原産業(4)
  • シンワ測定(3)
  • マール社(3)
  • ハネウェル(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器 深さ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M honeywellHoneywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300Mhoneywell
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
仕様●巻数比: 600:1●ボアサイズ: 26mm●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 15 V●入力電流: 600A●出力電流: 150 mA●全体の高さ: 61.2mm●全体の幅: 67.5mm●全体的な深さ: 19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: バスバー, 基板実装●寸法: 2.66×0.75×2.39インチ●CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 honeywellHoneywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661honeywell
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
仕様●巻数比: 90:1●シリーズ: CSNP●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 12 → 15 V dc●入力電流: 90A●出力電流: 50 mA●全体の高さ: 29.6mm●全体の幅: 36.6mm●全体的な深さ: 14.45mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: 基板実装●高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 honeywellHoneywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661honeywell
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNPセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 50 mA全体の高さ = 29.6mm全体の幅 = 36.6mm全体的な深さ = 14.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M honeywellHoneywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300Mhoneywell
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
仕様巻数比 = 600:1ボアサイズ = 26mmセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 15 V入力電流 = 600A出力電流 = 150 mA全体の高さ = 61.2mm全体の幅 = 67.5mm全体的な深さ = 19mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = バスバー, 基板実装寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ
Honeywell 電流センサ, CSNS300F ホール効果 honeywellHoneywell 電流センサ, CSNS300F ホール効果honeywell
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置幅(mm)67.5高さ(mm)61.2取付方式バスバー、基板実装電流(A)(名目)0→600センサータイプホール効果深さ(mm)17.9センサークローズループ電源電圧(V)15ボア径(Φmm)26周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果 honeywellHoneywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果honeywell
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。幅(mm)36.6高さ(mm)29.6取付方式基板実装電流(A)(名目)0→200シリーズCSN精度+/-0.5 %センサータイプホール効果深さ(mm)14.45センサークローズループ電源電圧(V)12→15dc周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら