仕様湿度センサ、基板実装. このRHセンサはレーザートリミング加工を施した熱硬化プラスチック製静電容量センサ素子 このセンサ素子は多層構造により、様々な用途上の危険に対する極めて優れた耐性を実現 用途: 気象学、乾燥、農学、計装などの領域 リニア電圧出力対相対湿度(%) 精度: ±2 % RH リードピッチ: 2.54 mm
種別チューブ式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
HIH-4602-A / Cシリーズ相対湿度センサ。HIH-4602-A / Cシリーズ相対湿度センサは、相対湿度と温度の両方のセンサを疎水性焼結ステンレススチール製フィルタ付きのTO-5ハウジングにまとめた製品です。レーザートリミングされた熱硬化性ポリマー静電容量型検出素子には、オンチップ信号調整機能が搭載されています。相対湿度(%)に対してほぼリニアな電圧を出力 レーザートリミングにより交換可能 高精度、高速応答 薬品に対する耐性 安定した、低ドリフトの性能 静電気保護機能を内蔵 一般に露点や絶対水分量の測定に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
仕様●HIH-4602-A / Cシリーズ相対湿度センサ. HIH-4602-A / Cシリーズ相対湿度センサは、相対湿度と温度の両方のセンサを疎水性焼結ステンレススチール製フィルタ付きのTO-5ハウジングにまとめた製品です。レーザートリミングされた熱硬化性ポリマー静電容量型検出素子には、オンチップ信号調整機能が搭載されています。. 相対湿度(%)に対してほぼリニアな電圧を出力 レーザートリミングにより交換可能 高精度、高速応答 薬品に対する耐性 安定した、低ドリフトの性能 静電気保護機能を内蔵 一般に露点や絶対水分量の測定に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,298,000
税込¥1,427,800
取扱い終了
関連キーワード