仕様●センサータイプ: PT100●プローブの長さ: 4.75mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -70℃●検出温度 Max: +260℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●配線数: 2●許容差: ±0.5 ℃●応答時間: 0.15 s
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
0
仕様センサータイプ = PT100、プローブの長さ = 4.75mm、プローブ径 = 2.18mm、検出温度 Min = -70℃、検出温度 Max = +260℃、実装タイプ = リードワイヤ、ケーブル長 = 305mm、プローブ材質 = アルミナ、配線数 = 2、許容差 = ±0.5 ℃、応答時間 = 0.15 s
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●センサータイプ: PT100●プローブの長さ: 6.35mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -75℃●検出温度 Max: +540℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●プロセス接続: プローブ●配線数: 2●許容差: ±0.2 %●応答時間: 150 ms●HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
1個
¥16,980
税込¥18,678
取扱い終了
関連キーワード