2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = -1 → +25 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 25V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 7.62mm幅 = 20.32mm奥行き = 11.43mm寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷