1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
honeywell4TL1-3
エコ商品
仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950 取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ 極数4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6 定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability 動作温度(℃)-65~71 回路4PDT RoHS指令(10物質対応)対応 位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12 アクション2 position、momentary and maintained
1個
12,530 税込13,783
当日出荷