11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 通信方式2.4-2.5GHz 充電時間4.5時間(ACアダプタ使用) 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作時間14時間(満充電時) 動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 通信方式2.4-2.5GHz 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保管温湿度範囲~95%(結露なきこと) 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
27,980 税込30,778
欠品中

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
41,980 税込46,178
欠品中

Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。 しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。 Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。 MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。 また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60 本体寸法(mm)22×48×120 範囲10m 周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 LED色 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP40 動作回数フル充電で最多2250スキャン 光源(nm)624 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)3 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと) データ転送速度1Mbit/秒 コントラスト【最小】35% RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)12 読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9 イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 使用温度範囲(℃)0~50 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 保存湿度(%)~95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 使用温度範囲(℃)0~50 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。 しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。 Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。 MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。 また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
使用温度範囲(℃)0~40 角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60 本体寸法(mm)22×48×120 範囲10m 周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 LED色 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP40 動作回数フル充電で最多2250スキャン 光源(nm)624 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン データ転送速度1Mbit/秒 コントラスト【最小】35% RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)12 読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9 イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素) 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

honeywellDPMスキャナー
エコ商品
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45 電源(DC-V)4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP65 光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター 安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006) 動作温度(℃)-30~50 保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)3.5(70mm) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC) 読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2 イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

関連カテゴリ