3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
honeywellSENSOR AMP 150PSI GAGE
エコ商品
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷


仕様●圧力の読取りタイプ: 相対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 15psi●許容差: ±0.4 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: 0.5 → 4.5 V●応答時間: 1 ms●電流 Max: 10 mA●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Min: -45℃●チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷