3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●センサータイプ: PT1000●プローブの長さ: 4.75mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -75℃●検出温度 Max: +540℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●プロセス接続: プローブ●配線数: 2●許容差: ±0.2 %●応答時間: 0.15 s●HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様●センサータイプ: PT100●プローブの長さ: 6.35mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -75℃●検出温度 Max: +540℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●プロセス接続: プローブ●配線数: 2●許容差: ±0.2 %●応答時間: 150 ms●HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●センサータイプ: PT100●プローブの長さ: 4.75mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -70℃●検出温度 Max: +260℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●配線数: 2●許容差: ±0.5 ℃●応答時間: 0.15 s
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

関連カテゴリ