1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
honeywellAML21BBA2AC
RoHS
タイプNo lamp circuit 極数2PDT momentary 規格UL 496、UL 1054 and CSA 22.2、#43 & 55 材質(ハウジング)Glass reinforced PBT polyester 寿命6000cycles(Pushbutton、Paddles、Rockers 、Key operated selectors) 接続端子2.79×0.52mm[0.110×0.020in]quick connect or solder terminals、Optional0.64×0.64mm[0.025×0.025in]printed circuit board terminals 接点材質Silver ハウジング(mm)19×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボタン)Polycarbonate パネル厚(mm)1.5~4.75 動作温度範囲(℃)0~55 ターミナルタイプ2.8mm×0.5mm、Quick-connect or Solder ベゼルスタイルSquare、unlighted ベゼル色 パネル取付有効スペースLess than 44.45(including termination)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷