「ss443a」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様出力タイプ = デジタル取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 3.8→ 30 V dcターミナルタイプ = 基板最大DC電圧 = 0.4Vスイッチング電流 = 20 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.57mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.57 mm最大使用温度 = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

仕様●出力タイプ : デジタル●取付けスタイル : 基板実装●電源電圧 : 3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ : 基板●最大DC電圧 : 0.4V●スイッチング電流 : 20 mA●長さ : 4.06mm●幅 : 3mm●深さ : 1.57mm●寸法 : 4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度 : +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

関連カテゴリ