「switchケース」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度 Min = -65℃
端子形状4PDT
機能動作On-On
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 1.95 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.56N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = 維持
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +149℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●接点構成: 4PDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度 Max: +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度範囲: -65 +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 10 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: 維持℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 15 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +149℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: モーメンタリ℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード