世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場!
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。
薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。
一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)
角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45
電源(DC-V)4.4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします
防塵防水性能IP41
安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°
イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。
全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance
バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
インターフェースUSB
照度(Lx)0~100000 (太陽光下)
保証期間5年(ケーブル除く)
視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°
防塵・防滴IP41
安全規格LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
湿度(%RH)~95(結露なきこと)
通信方式2.4-2.5GHz
充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)
照度(Lx)0~100000
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作時間14時間(満充電時)
動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50
保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2
通信距離(m)10
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60
本体寸法(mm)22×48×120
範囲10m
周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2
LED色白
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP40
動作回数フル充電で最多2250スキャン
光源(nm)624
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)3
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)
データ転送速度1Mbit/秒
コントラスト【最小】35%
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)12
読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9
イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
通信方式2.4-2.5GHz
照度(Lx)0~100000
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2
通信距離(m)10
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
メディカルプラスチックモデル
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル
耐薬品性 ヘルスケアモデル
さらに近くも、さらに遠くも
デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り
バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)
角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45
電源(DC-V)4.4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
保証期間5年(ケーブル除く)
防塵防水性能IP41
安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°
イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能!
Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。
鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP41
光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
湿度(%RH)~95(結露なきこと)
照度(Lx)0~100000
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
使用温度範囲(℃)0~40
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60
本体寸法(mm)22×48×120
範囲10m
周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2
LED色白
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP40
動作回数フル充電で最多2250スキャン
光源(nm)624
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン
データ転送速度1Mbit/秒
コントラスト【最小】35%
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)12
読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9
イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
関連キーワード