「車高灯 led」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用
取付穴ピッチ(mm)97
形状角型
コード長さ(mm)500
「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
寸法(mm)28.5×110.5×27.5
電圧(V)24
レンズ色アンバー
コード長さ(mm)80
発光色アンバー
抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2
明るさ21cd
LED使用数(個)表面実装タイプ4灯
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
電圧(V)24
コード長さ(mm)500
用途LED車高灯専用
付属品ネジ×2個
種別ブラケット
適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
用途LED車高灯専用ゴムパッキン
適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
用途LED車高灯専用
付属品-
種別パッキン
適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
用途LED車高灯専用ブラケット
付属品ブラケット×1個・ネジ×2個
適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
1セット
¥99
税込¥109
当日出荷
デザインと被視認性の向上
専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。
従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。
路面をしっかり照らす配光設計。
コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少
本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65
コード長さ(mm)200
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)5000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!!高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は9000Kをラインアップし、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)9000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
関連キーワード