絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(2,918)
- TRUSCO(2,832)
- エスコ(1,941)
- 大阪魂(1,680)
- Panasonic(パナソニック)(1,399)
- コクヨ(1,030)
- SK11(957)
- マキタ(859)
- DAYTONA(デイトナ)(735)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(666)
- 3M(スリーエム)(651)
- ノーブランド(644)
- カクダイ(640)
- HEIKO(591)
- アズワン(571)
- LAMP(スガツネ工業)(560)
- エレコム(558)
- アーテック[学校教材・教育玩具](556)
- オーム電機(547)
- アイリスオーヤマ(539)
- ブランドをもっと見る

ParkTool(パークツール)
1963年にアメリカ ミネソタ州に設立されたParkTool(パークツール)社。世界中に愛され続けている自転車工具の専門メーカー。
会社情報
| 会社名 | ParkTool(総代理店:ホーザン株式会社) |
|---|---|
| 所在地 | 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町1-2-12 |

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(113g)当日出荷金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。質量(g)113アズワン品番64-5104-33
スーパーパッチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥599税込¥6591箱(6枚)当日出荷溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。付属品紙ヤスリ
フリーホイール リムーバー
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
パッチキット
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
ショップコンレンチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
スーパーグリップコンパウンド
ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(113g)当日出荷シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。アズワン品番64-5106-46
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。寸法-
アジャスタブルトルクドライバー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。サイズ六角レンチ(3/4/5mm)、トルクスタイプレンチ(T25)タイプトルク値可変式差込角(mm[inch])6.3(1/4")回転方向右回り(時計回り)設定トルク(Nm)4/4.5/5/5.5/6
マスターリングプライヤー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
ポリリューブ1000
ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(110g)ほか当日出荷自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
Pハンドルトルクスレンチ
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。寸法-
サイクロン
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
バイシクル ストレージ フック
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
オフセットブレーキレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
ハイパフォーマンスグリース
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
ピンスパナ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。全長(mm)約170
タイヤブート
ParkTool(パークツール)(14件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3枚)当日出荷タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。 タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。 レース、ツーリングの非常用として必携品です。寸法(mm)(パッチ)76×45
スライディングTハンドルヘックスレンチ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から93日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。先端形状六角
マグネティックパーツボール
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネット付のボール皿。 金属パーツなどが飛び散らないだけでなく、金属面に取り付けて場所を選ばず使用が可能です。寸法(mm)Φ150×40色ブルー材質(本体)スチール質量(g)約510直径(Φcm)15
プロフェッショナルペダルレンチ
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
ハンドル付ヘックスレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,288~税込¥1,417~1個当日出荷から3日以内出荷高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
オーバーサイズ切断ガイド
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
アジャスティングキャップツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シマノホローテックⅡのメンテナンスに必要な、フィキシングボルトを回すツールを金属製で作りました。 トルクが掛けやすいハンドルに8mmの六角穴を施し、トルク管理も行える形状となっています。