ParkTool(パークツール)のロゴ

ParkTool(パークツール)

1963年にアメリカ ミネソタ州に設立されたParkTool(パークツール)社。世界中に愛され続けている自転車工具の専門メーカー。

会社情報
会社名ParkTool(総代理店:ホーザン株式会社)
所在地〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町1-2-12
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

    アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(113g)
    当日出荷
    金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
    質量(g)113アズワン品番64-5104-33
  • スーパーパッチ ParkTool(パークツール)

    スーパーパッチ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    599税込659
    1箱(6枚)
    当日出荷
    溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
    付属品紙ヤスリ
  • フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイール リムーバー

    ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
  • スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)

    スーパーグリップコンパウンド

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(113g)
    当日出荷
    シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
    アズワン品番64-5106-46
  • 替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)

    替刃(カーボン用)

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様SAW-1用寸法(mm)300
  • パッチキット ParkTool(パークツール)

    パッチキット

    ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
    キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
  • Y型ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Y型ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
    形状(レンチ)六角
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
    寸法-
  • アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルトルクドライバー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
    サイズ六角レンチ(3/4/5mm)、トルクスタイプレンチ(T25)タイプトルク値可変式差込角(mm[inch])6.3(1/4")回転方向右回り(時計回り)設定トルク(Nm)4/4.5/5/5.5/6
  • タイヤレバー ParkTool(パークツール)

    タイヤレバー

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    579税込637
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
    寸法-
  • ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)

    ショップコンレンチ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
  • ギアクリーンブラシ ParkTool(パークツール)

    ギアクリーンブラシ

    ParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。 適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。 樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
    全長(mm)約200ブラシ長(mm)20~28
  • チェーンツール ParkTool(パークツール)

    チェーンツール

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。 カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
    適合シングル用、5~12speed用
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
  • サイクロン ParkTool(パークツール)

    サイクロン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
  • グリースガン ParkTool(パークツール)

    グリースガン

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
    危険物の類別非危険物
  • マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール)

    マスターリングプライヤー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
  • ピッキングツールセット ParkTool(パークツール)

    ピッキングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
    仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
  • マイナスドライバー ParkTool(パークツール)

    マイナスドライバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。 自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
    商品構成単品
  • ハクソー ParkTool(パークツール)

    ハクソー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
    寸法(mm)約420×150×28mm質量(g)約530刃長(mm)300
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
    全長(mm)292差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番65-0562-63測定範囲(N・m)0~14
  • オーバーサイズバイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    オーバーサイズバイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
  • ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)

    ポリリューブ1000

    ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(110g)ほか
    当日出荷
    自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
  • タイヤブート ParkTool(パークツール)

    タイヤブート

    ParkTool(パークツール)(14件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3枚)
    当日出荷
    タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。 タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。 レース、ツーリングの非常用として必携品です。
    寸法(mm)(パッチ)76×45
  • オフセットブレーキレンチ ParkTool(パークツール)

    オフセットブレーキレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
  • Pハンドルトルクスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルトルクスレンチ

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
  • プラスチックヘッド ParkTool(パークツール)

    プラスチックヘッド

    ParkTool(パークツール)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BBP-1.2、BBP-2材質(頭)プラスチック
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    材質アルミ
  • チェーンギャング ParkTool(パークツール)

    チェーンギャング

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
  • ショップハンマー ParkTool(パークツール)

    ショップハンマー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    樹脂と金属のコンビネーションハンマー。 プラスチックヘッド:#293-8
    全長(cm)30.5
  • ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)

    ハイパフォーマンスグリース

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
    耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
  • バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)

    バイククリーニングブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。 自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
    セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
  • バルブコアツール ParkTool(パークツール)

    バルブコアツール

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
  • インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)

    インナーワイヤープライヤー

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
  • フック/スパナ ParkTool(パークツール)

    フック/スパナ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    仕様フック×スパナタイプのロックリング回し全長(mm)約280質量(g)約200商品構成単品
  • ピンスパナ ParkTool(パークツール)

    ピンスパナ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
    全長(mm)約170
  • バイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    バイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
  • チェーンルブ ParkTool(パークツール)

    チェーンルブ

    ParkTool(パークツール)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
    用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。容量(mL)118