カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(274)
- 作業工具(62)
- 自転車部品(17)
- 整備工具・収納(10)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- SPARKFUN(46)
- Transair(7)
- SKC(環境測定)(6)
- Weller(1)
- 島津理化(1)
- StarTech.com(1)
「park tool」の検索結果

ショップコンレンチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
アジャスタブルトルクドライバー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。サイズ六角レンチ(3/4/5mm)、トルクスタイプレンチ(T25)タイプトルク値可変式差込角(mm[inch])6.3(1/4")回転方向右回り(時計回り)設定トルク(Nm)4/4.5/5/5.5/6
ポリリューブ1000
ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(110g)ほか当日出荷自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(113g)当日出荷金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。質量(g)113アズワン品番64-5104-33
ハンドルバー ホルダー
ParkTool(パークツール)(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。寸法(mm)約390×120質量(g)約390
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。寸法-
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。付属品専用ケース差込角(mm)9.5測定方式クリック式全長(cm)22.9差込角(inch)3/8sqトルク設定範囲(N・m)2~14
パッチキット
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
スプロケットリムーバー
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
チームレーススタンド
ParkTool(パークツール)¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。 特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。 数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。 クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。 移動や保管に便利な折りたたみ式。 360°の水平回転が可能質量(kg)5.67調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
ミニツールキット
ParkTool(パークツール)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。 パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
マスターリングプライヤー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)測定方式シグナル式全長(cm)36.2トルク設定範囲(N・m)10~60
プロフェッショナルケーブルカッター
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2
スーパーパッチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥599税込¥6591箱(6枚)当日出荷溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。付属品紙ヤスリ
フリーホイール リムーバー
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
スーパーグリップコンパウンド
ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(113g)当日出荷シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。アズワン品番64-5106-46
Pハンドルトルクスレンチ
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。寸法-
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ
バルブコアツール
ParkTool(パークツール)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
サイクロン
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
チェーンギャング
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
チェーンチェッカー
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
バイオチェーンブライト
ParkTool(パークツール)¥2,698税込¥2,9681本(472mL)当日出荷抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。 大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
バイククリーニングブラシセット
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。 自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
オフセットブレーキレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
ハンドル付ヘックスレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,288~税込¥1,417~1個当日出荷から3日以内出荷高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
アイビームフォールディングツール IB-2
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー寸法(mm)75×40×18質量(g)111
インナーワイヤープライヤー
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個欠品中簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。