2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ300W 電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)
エコ商品
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621 使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。 材質アルミ 質量(kg)6.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)8 タイマー加熱/0~2.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1543-0801 TKG品番(2017)6-1373-0801
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に トラスコ品番125-9684 セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個 材質アルミ鋳物/塗装 質量(kg)27 本体寸法(mm)奥行380 本体寸法(mm)高さ900 本体寸法(mm)幅350
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

関連カテゴリ