「鏡の鱗とり」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。
長さ(mm)200
質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48
電源(V)100~240(50/60Hz)
グリップ径(Φmm)53
本体寸法(mm)200×110×150
消費電力110VA 18W
グリップ長さ(mm)235
電源コード(m)1.5
ワイヤー長(mm)1500
回転速度(min-1[r.p.m])0~4500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷