63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
  • 看板ライト  工事看板用ソーラー式LED照明 キタムラ産業

    看板ライト 工事看板用ソーラー式LED照明

    キタムラ産業
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ・ソーラー式なので電源のない所で使用できます。 ・枠・看板ガード付枠・Φ48.6の単管などに取り付け可能です。 ・スリム看板にもフィットするコンパクトサイズ
    仕様【無日照】約4日(満充電時)その他ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・残量インジケーター・充電用ACアダプター付質量(kg)2材質(本体)ポリカーボネート出力【ソーラーパネル】4W電源ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5LED白4個
  • LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ・ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い 「壊れにくい矢印板」 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。 ・エコモードで使用すると無日照約10日です。・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
    仕様ソーラーパネル:1.5Wその他ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・エコモード・電源自動切替機能質量(kg)約5.8材質(本体)フレーム:PE 矢印部:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)LED赤30個パターン点灯:点滅/流動サイズ(mm)W779×H464×D105点灯時間乾電池:標準モード:約90時間 エコモード:約180時間、無日照:標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)
  • オーロラ キタムラ産業

    オーロラ

    キタムラ産業
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    高輝度LEDを使用し、明るいのはもちろん広視野角で視認性も抜群です。断続回転と点滅を組み合わせた点灯パターンで目立ちます。
    用途現場での注意喚起として。高さ(mm)1800~2600LED色LED108個パターン点灯:回転点滅
  • シャイン860三脚セット キタムラ産業

    シャイン860三脚セット

    キタムラ産業
    129,800税込142,780
    1台
    23日以内出荷
    3色の超高輝度LEDと特殊レンズを搭載しています。
    トラスコ品番573-5542赤・緑・白LED赤40・緑20・白5
  • 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
    用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印
  • LEDスタンドライト キタムラ産業

    LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
    用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
  • ガードブロック 10kg フェンス用鋳物 キタムラ産業

    ガードブロック 10kg フェンス用鋳物

    キタムラ産業
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×90×150
  • レフネット 900mm×50m巻 再帰反射テープ付 キタムラ産業

    レフネット 900mm×50m巻 再帰反射テープ付

    キタムラ産業
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    夜間の反射:再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。 昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。 安心長持ち:耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく強度を保ちます。
    幅(mm)900長さ(m)50オレンジ×黄色材質ポリエチレン(PE)仕様反射テープ数:2本質量(kg)3.1
  • ソーラー式ラビットアイ キタムラ産業

    ソーラー式ラビットアイ

    キタムラ産業
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    電源はソーラーと乾電池の2電源。 ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
    LED色点灯時間無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)仕様ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)材質本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC質量(g)約610電源ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×80点灯方式同時点滅・上下交互点滅LED使用数(個)12
  • LED投光器 50W キタムラ産業

    LED投光器 50W

    キタムラ産業
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。
    用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋内作業灯LEDスタンドライト キタムラ産業

    屋内作業灯LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
    消費電力(W)100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ付属品ファン用フィルター×10枚材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • キタムラ クッションドラム キタムラ産業

    キタムラ クッションドラム

    キタムラ産業
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    仕様反射シートセット内容水袋5個材質HDPE質量(kg)7.5容量200L高さ(mm)820径(mm)580
  • LED内照コーン キタムラ産業

    LED内照コーン

    キタムラ産業
    8,698税込9,568
    1本ほか
    3日以内出荷
    暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。 取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。 カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
    寸法(mm)(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135質量(g)約405(LED内照器のみ)電源単一電池4本機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅点灯方式点灯/点滅LED使用数(個)6点灯時間(点灯)約10日、(点滅)約30日
  • マグネットシート キタムラ産業

    マグネットシート

    キタムラ産業
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    カッティングシート貼りが可能です。 油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。 ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。
    用途工事看板など鉄板類に取付け方法マグネット寸法(mm)1020×0.8長さ(m)10表面マット
  • LEDバルーン キタムラ産業

    LEDバルーン

    キタムラ産業
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
    消費電力(W)90~260電球の種類LED全光束(Lm)(最大)41000寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリュームエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDチューブ(乾電池式) キタムラ産業

    LEDチューブ(乾電池式)

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷
    乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
    用途夜間の工事現場などに点灯時間70時間質量(kg)約1.5材質(本体)ポリ塩化ビニール機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプ電池式
  • エアロアローⅡ用ソーラーユニット キタムラ産業

    エアロアローⅡ用ソーラーユニット

    キタムラ産業
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
    用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。仕様約3日(無日照)サイズΦ75×H140×550mm電源ニッケル水素ソーラーパネル種類4W
  • フラッシャーパネル キタムラ産業

    フラッシャーパネル

    キタムラ産業
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
    用途工事現場や駐車場などの誘導。本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360トラスコ品番452-8760材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂質量(kg)8ホワイト/レッド電源単1×2本表示内容矢印LED使用数(個)30
  • セーフティフラッシュ(単一電池タイプ) キタムラ産業

    セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)

    キタムラ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
    材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
  • LEDコーンバー キタムラ産業

    LEDコーンバー

    キタムラ産業
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    高輝度LEDを12個使用しています。 昼でも夜でも使える兼用タイプ。 乾電池式とAC100V式があります。 乾電池式は連続約70時間使用可能です。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
    LED色点灯方式点滅LED使用数(個)12
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
    点灯方式交互点滅材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付仕様約5日(無日照)
  • マルチカラフルチューブ キタムラ産業

    マルチカラフルチューブ

    キタムラ産業
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。 点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。 最大28本(280m)まで連結が可能です。 連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。
    その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時)電源(AC V)100LED色フルカラー 24個寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本)発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)