看板ライト 工事看板用ソーラー式LED照明
・ソーラー式なので電源のない所で使用できます。 ・枠・看板ガード付枠・Φ48.6の単管などに取り付け可能です。 ・スリム看板にもフィットするコンパクトサイズ
- 仕様
- 【無日照】約4日(満充電時)
- その他
- ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・残量インジケーター・充電用ACアダプター付
- 質量(kg)
- 2
- 材質(本体)
- ポリカーボネート
- 出力
- 【ソーラーパネル】4W
- 電源
- ニッケル水素電池
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 245×313×140.5
- LED
- 白4個
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
安全標識 の新着商品
カテゴリ






























