NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。
3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。
点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。
ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。
インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。
パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。
点灯時間(無日照)約7日
仕様強制充電用ACアダプター付
電源4.5Ahバッテリー/AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330
機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター
点灯方式3種類×文字3種類
ソーラーパネル出力10W
LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。
ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。
LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。
無日照でも約6日間点灯可能です。
過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。
LED色アンバー24個・青6個
点灯時間(無日照)約6日
仕様取付用ボルト、ナット付
寸法(mm)W262×H309×D170
質量(kg)約1.3
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付
点灯方式点滅/回転点滅
ソーラーパネル出力1.5W
防水保護等級IP65
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)756×450
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池単一電池2本(別売)
点灯方式点滅/流動
LED赤30個
点灯時間約30時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード