こんなお得な商品も!
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。
ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。
LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。
無日照でも約6日間点灯可能です。
過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。
LED色アンバー24個・青6個
点灯時間(無日照)約6日
仕様取付用ボルト、ナット付
寸法(mm)W262×H309×D170
質量(kg)約1.3
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付
点灯方式点滅/回転点滅
ソーラーパネル出力1.5W
防水保護等級IP65
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅
材質(本体)ポリカーボネート
電源ソーラー(ニッカド電池)
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
仕様約5日(無日照)
関連キーワード