電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)W85×H189
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7693
適合穴径(Φmm)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。
長さ(m)10
質量(kg)1.8
トラスコ品番328-2040
材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
電源(V)単相100
消費電力(W)3.5
LED使用数(個)24
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDチューブライト ソーラー式
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番494-6791
セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)22×10
点灯方式交互点滅
ソーラーパネル種類1W
LED赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード