18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
1セット(20本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性があり、変形しにくいです。 重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
用途工事現場等の規制や区分け。 高さ(mm)700 質量(g)800 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH)(mm)385×700 デザイン無地
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ700mmの反射テープ付きカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに 材質PE 質量(kg)0.9 高さ(mm)700 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385 デザインライン入り
1セット(20本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 寸法(mm)W85×H189 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7693 適合穴径(Φmm)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m)10 質量(kg)1.8 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ポイントフラッシュ キタムラ産業 動画あり
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として ソーラーパネル種類単結晶 電源ニッケル水素 点灯方式回転点滅 スイッチON-OFF
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。 仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電源ニッケル水素 寸法(幅W×高さH)(mm)79×194 ソーラーパネル出力0.18W LED赤・2個、緑・1個 点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに 点灯時間70時間 寸法(Φmm×m)22×10 電池単一電池2本(別売) 点灯方式交互点滅 LED赤・24個
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm)756×450 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池単一電池2本(別売) 点灯方式点滅/流動 LED赤30個 点灯時間約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。 点灯時間(無日照)約7日 仕様強制充電用ACアダプター付 電源4.5Ahバッテリー/AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330 機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター 点灯方式3種類×文字3種類 ソーラーパネル出力10W LEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 仕様約5日(無日照) 電源ニカド電池 寸法(幅W×高さH)(mm)75×175 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類0.24W LED赤4個
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キタムラ産業スプレンダーGⅢ
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。 LED色アンバー24個・青6個 点灯時間(無日照)約6日 仕様取付用ボルト、ナット付 寸法(mm)W262×H309×D170 質量(kg)約1.3 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付 点灯方式点滅/回転点滅 ソーラーパネル出力1.5W 防水保護等級IP65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360 トラスコ品番452-8760 材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂 質量(kg)8 ホワイト/レッド 電源単1×2本 表示内容矢印 LED使用数(個)30
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。 トラスコ品番868-1880 材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート 質量(kg)5.8 レンズ:赤、フレーム:黄 高さ(mm)464 奥行(mm)105 表示内容矢印
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105 電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本 機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能 点灯方式点滅・流動 ソーラーパネル出力1.5W LED赤・30個 点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷