「縦型 スタンドライト」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100 全光束(Lm)10000 電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付) 仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ 付属品ファン用フィルター×10枚 材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装) 質量(kg)約8 高さ(mm)約1420 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5500~6000 LED色 設置場所屋内 連結数最大:8 照射角360 動作温度範囲(℃)-25~45 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

関連カテゴリ